「a4 ファイルフォルダ」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.5GbE ポートを備えたTS-433は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備しており、完備されたホームエンターテイメントポータルを実現します。 コンパクトでスリムな TS-433 は、すっきりした無駄のないデザインで、ご家庭やオフィスに完全に溶け込みます。この設計はハードドライブも考慮されており、ドライバーなしでインストール可能です。 TS-433は小型ながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 ARM Cortex-A55 クアッドコア 2 GHzプロセッサー搭載、4 GB RAM内蔵、一つのGigabit LANポート、一つの2.5 Gigabit LANポート装備で、SATA 6Gb/s ハードドライブ対応のTS-433は、各種ホームおよびビジネス用NASアプリケーションの実行に対応する、高信頼性の読み書き性能を提供します。TS-433は、フルNASボリュームおよび共有フォルダに対応する、AES-NI 256ハードウェアアクセラレーションによる暗号性能を備え、重要なデータを安全に保護しつつ、システム性能を向上させます。 NPU (ニューラルネットワーク処理装置)プロセッサー内蔵のTS-433は、QNAP AI Core (画像認識用のAI搭載エンジン) パフォーマンスを強化し、高速の顔・物体認識に対応します。 TS-433には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また高度なセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-433には様々な機能がありますが、その中心となるのは、ファイルやデータを保護する完全なバックアップソリューションです。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップすることで、データ損失を過去のものにすることができます。 TS-433は、映画、動画、写真、ファイルをいつでもどこでも安全に手元に置くことができる、あなただけのプライベート・パーソナル・クラウドです。 TS-433はARM NEONテクノロジー対応で、ビデオ処理を高速化し、より優れたエンターテイメント体験が実現します。TS-433からのメディアファイルのストリーミングを、DLNAデバイス、またRoku、Apple TV (Qmedia経由)、Google Chromecast、Amazon Fire TVといった一般的なメディアストリーミングデバイスを利用したテレビ上でも行うことができます。 TS-433の共有フォルダーをコンピューターのネットワークドライブとしてマッピング、NASファイルへのアクセスが容易かつ直感的に操作できます。TS-433は、時間を節約しながら、より効率的で生産性の高い作業を行うことができます。 TS-433は、高度なプライバシーとセキュリティの設定を提供しますが、設定と使用は簡単です。IPブロックやHTTPS接続の他にも、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適なレベルで保護するのに役立つアプリがあります。
仕様ホットスワップ対応 付属品LANケーブル、電源ケーブル、ACアダプター×1、3.5インチドライブ用ネジ×16、2.5インチドライブ用ネジ×12、ドライブトレイキー×2、クイックインストレーションガイド 質量(kg)本体:2.07、梱包:3.5(ドライブ非搭載時) 消費電力(W)HDDスリープ時:8.45 、通常動作時:22.54 インターフェース【LAN】1×2.5GbE、1×1 GbE (RJ-45)、【USB】1×USB 3.2 Gen.1、2×USB 2.0、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD メモリー4GB 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)169×160×219 動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃ 保証期間2年間 使用CPUARM 4-core Cortex-A55 2.0GHz ファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
1個
76,980 税込84,678
10日以内出荷

中小企業のIT環境向けのデュアル10GbE SFP+とデュアル2.5GbEポートを備えたクアッドコア1.7GHzラックマウントNAS 10GbE SFP+と2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、高いネットワーク帯域幅を実現し、チームのコラボレーションとファイルアクセスを合理化します。 1つのPCIe Gen 2 x2スロットにより、QNAP拡張カードをインストールして、ネットワーク接続性、SSDキャッシュ機能やワイヤレス接続を追加できます。 TS-432PXUは、必要な時にはいつでも即座に回復を実現する一方で、ファイルのバックアップと同期化、安全なスナップショット保護、Google G SuiteとMicrosoft 365エンタープライズアカウントバックアップサービスに対応しています。 クラウドゲートウェイのサポートと合わせて、ハイブリッドクラウドストレージソリューションを構築することは、これまでにないほど容易になりました。 2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE RJ45ネットワークポートは、ファイル共有を高速化します。 HBS(Hybrid Backup Sync)は、総合的な障害復旧プランのために、その他のNAS、サーバー、クラウドストレージにデータをバックアップ・同期することができます。 HBS(Hybrid Backup Sync)は、データのバックアップ、回復、データの同期化を統合します。高速10GbEの接続性により、別のQNAP NAS、リモートサーバーやクラウドストレージにデータを容易にバックアップ/同期でき、信頼性の高い障害復旧ソリューションを構築できます。 Qsync があれば、TS-432PXU がファイル同期のための大容量の安全なデータセンターへと変身。 TS-432PXU にアップロードされたファイルは、デスクトップパソコンやノートパソコン、スマートフォンなど、接続されたすべての端末で利用できます。また、共有フォルダの同期やチームフォルダを作成することで、共同作業の効率を上げることも可能です。 Boxafeは、Google G SuiteとMicrosoft 365の電子メール、クラウドドライブ、連絡先、カレンダーをバックアップすることで、更なる保護レイヤーを提供します。 Google G SuiteとMicrosoft 365などのSaaSソリューションの利便性は、多くの企業や組織に採用されるようになりました。しかし、多くのユーザーはデータ損失、データ回復の制限、ヒューマンエラーからこのクラウドデータを保護できていません。 TS-432PXUにはQNAP Boxafeが含まれており、Google G Suite(TM)とMicrosoft 365のファイル、電子メール、カレンダー、連絡先をバックアップでき、 ビジネスクラウドデータに余分なデータ保護レイヤーを提供しています。 スナップショットはシステムステータスとデータを完全に記録し、ファイルとデータを過失による削除やマルウェア攻撃から守ります。 互換性のあるPCIeカードをインストールすることで、TS-432PXUのアプリケーションの可能性を拡張します。 QNAP TR RAID拡張エンクロージャやTL JBODにより、TS-432PXUのストレージ容量を増やします。 TS-432PXUは、より高いパフォーマンスを実現する2GB DDR4 RAM(16GBまで拡張可能)とSATA 6Gb/sドライブを備えたAnnapurna Labs Alpine AL-324 ARM(R) Cortex(R)-A57クアッドコア1.7 GHzプロセッサを搭載しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbEネットワークポートを備えたTS-432PXUは、信じられないくらいの帯域幅を実現し、高速ファイルアクセス、バックアップ/復元、メディア転送を満たします。 さらに、個々のアプリケーションとサービスのためにネットワークリソースを柔軟に割り当てることができます。 QNAPは、手頃な価格でさまざまな高速ネットワークソリューションを提供します。QSWネットワークスイッチは、高速ネットワークを構築するマネージド/アンマネージド10GbEおよび2.5GbEオプションを提供します。 また、QNAPはWindows / Linuxデバイス向けに10GbE / 5GbE / 2.5GbEネットワーク拡張カードとUSB to 5GbEアダプターを提供しており、すべてのワークステーションで高速ネットワークを活用できるようにしています。 TS-432PXUは、ファイル管理に優れた利便性を提供します。Qsirchを使用して素早くファイルを検索し、QuMagieを使用して写真を整理し、Qfilingを使用してそれらを自動的にアーカイブすることができます。 Qsirchは、キーワード、カラー、さまざまなフィルターを使用して、画像、音楽、ビデオ、文書、電子メール、その他ファイルをすばやく見つけることができます。 QuMagieは写真の中のヒトとモノを認識し、自動化された写真分類をサポートしており、類似の写真を容易に見つけることができます。 Qfilingは、自己構成されたルールに基づいてファイルの整理やリサイクルを自動化し、作業効率を大幅に改善します。 クラウドストレージゲートウェイ環境を構築し、TS-432PXU上でローカルキャッシュを有効にすることで、ストレージ、バックアップ、データ復元先としてクラウドをシームレスに利用可能です。低遅延アクセスも叶えます。革新的なハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。
端子形状LAN:SFP+/RJ-45 対応OS【本体】Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、 2012、 2012 R2 、2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 【管理ソフト】[QfinderPro]Microsoft Windows 7、8、10、Microsoft Windows Server 2008 R2、2012、 2012 R2、 2016、2019 / Apple Mac OS 10.10以降 対応機種Windowsパソコン、Mac ※対応LANインターフェイスを搭載した機種 対応UPS/ホットスワップ/ホットスペア/ディスクローミング/ディスク暗号化/バックアップ方法 インターフェース4×USB 3.2 Gen.1 Type-A / 2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 メモリー容量2GB 使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 64ビットARM(R) Cortex-A57クアッドコア1.7GHzプロセッサ 端子数LAN:2×10GbE SFP+2×2.5GbE (2.5G/1G/100M) RJ-45 メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応 伝送プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTP IPアドレス自動取得(DHCP クライアント接続)、手動接続 登録人数4096人 / 512グループ 対応ブラウザApple Safari 7移行Google ChromeMozilla Firefox 対応プロトコルTCP/IP(IPv4&IPv6) ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD ベイ数4 RAID機能RAID0/1/10/5/6 ボタン仕様電源ボタン、リセットボタン
1個
237,000 税込260,700
15日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)