カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- ASUS(エイスース)(4)
- IDEC(和泉電気)(16)
- MAZDA(マツダ)(2)
- NZXT(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(2)
- SMC(6)
- StarTech.com(3)
- ZETA RACING(ジータレーシング)(3)
- アックスブレーン(1)
- オイレス工業(1)
- サンワサプライ(3)
- ツカサ電工(11)
- ベッセル(1)
- ホンダ(1)
- ミツビシ(4)
- 三菱ふそう(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

QNAP AMD Ryzen 7 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS
QNAP¥1,998,000税込¥2,197,8001台17日以内出荷AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:64 GB UDIMM DDR5 (2×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
QNAP AMD Ryzen 5 7000シリーズ搭載 2U ラックマウント型NAS
QNAP¥1,498,000税込¥1,647,8001台17日以内出荷AMD Ryzen 7000シリーズを搭載した30ドライブベイのSATA SSDオールフラッシュストレージを導入することで、競争力のある長所を入手できます。TS-h3077AFU は、録画、ビジネス資産、ビッグデータ、仮想マシンの保存に高性能な大容量ストレージを必要とするメディア制作会社、企業、科学研究機関にとって最適です。仕様●ハードウェア支援トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー192 GB (4×48 GB)、システム:32 GB UDIMM DDR5 (1×32 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブートOS保護)使用CPUAMD Ryzen 5 7000 series 6-core/12-thread processor, burst up to 5.1 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:4 x UDIMM DDR5オプションの ECC メモリをサポートRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ30×2.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら