QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応
仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○
色ブラック×ゴールド
消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 2.1
電源90Wアダプタ、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン1×120mm、12VDC
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4
容量(GB)8
総質量(kg)3.6
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。
フォームファクタタワー
ベイ数4
正味質量(kg)2.26
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS
仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○
色ブラック
消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b
電源100W PSU、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン3×40mm
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2
容量(GB)8
総質量(kg)5.91
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタ1U ラックマウント
ベイ数4
正味質量(kg)4.35
ボタン仕様電源、リセット
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
全高41mmのコンパクトサイズでファンレス冷却構造を採用する2ストレージベイNAS QNAP HS-264。
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
TS-664は優れた性能を持つ、コンパクトな6ベイ NASです。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
3ベイの TS-364 は、最小限の数のディスクでRAID 5の高性能およびデータ保護を実現するのみならず、M.2 SSDスロットおよび効率的な自動階層化ストレージによって最適なシステムパフォーマンスを実現します。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
高コスト効率の8コア 2.5GbE NAS、M.2 SATA/NVMe SSDキャッシング、PCIe拡張、4K HDMI ディスプレイ対応。
1個
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
質量(kg)正味:1.45、(総)2.41
消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト
内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2
対応ホットスワップ:対応
機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載
メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)
相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)
警告システム:ブザー
LEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2
互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drives
プロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52
保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)
ファン1 x 120mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数同時 (CIFS):200
ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1
適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC
容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)
ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
フォームファクタタワー
ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARM
セキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
2.5GbE接続、M.2 NVMe SSDスロット、10GbE高速接続用のPCIe拡張性を備えたAMDRyzenクアッドコアプロセッサ搭載NAS。
1個
¥219,800
税込¥241,780
5日以内出荷
10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応。
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
2.5GbE接続、M.2 NVMe SSDスロット、10GbE高速接続用のPCIe拡張性を備えたAMDRyzenクアッドコアプロセッサ搭載NAS。
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
2.5GbE接続、M.2 NVMe SSDスロット、10GbE高速接続用のPCIe拡張性を備えたAMDRyzenクアッドコアプロセッサ搭載NAS。
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ(HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ(SSD用)、またIntel QuickAssist Technology(QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
よりスムーズなファイルアプリケーションのために、10GbE SFP+と2.5GbEを備えたコンパクトな9ベイNAS。
1個
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
TS-264-8G 8TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 4TBx2個搭載)。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
TVS-h474-PT-8G 48TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD12TBx4個搭載)。
1個
¥679,800
税込¥747,780
5日以内出荷
TS-464-8G 40TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 10TBx4個搭載)。
1個
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
TS-464-8G 48TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 12TBx4個搭載)。
1個
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
TS-464-8G 16TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 4TBx4個搭載)。
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
TS-664-8G ミドルクラスHDD 4TBx6個搭載。
1個
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
TS-264-8G 12TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 6TBx2個搭載)。
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
TS-464-8G 24TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 6TBx4個搭載)。
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
TS-664-8G ミドルクラスHDD 10TBx6個搭載。
1個
¥599,800
税込¥659,780
5日以内出荷
TVS-h474-PT-8G 24TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD6TBx4個搭載)。
1個
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
TS-664-8G ミドルクラスHDD 6TBx6個搭載。
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
TS-664-8G ミドルクラスHDD 12TBx6個搭載。
1個
¥649,800
税込¥714,780
5日以内出荷
TVS-h474-PT-8G 16TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD4TBx4個搭載)。
1個
¥469,800
税込¥516,780
5日以内出荷
TS-264-8G 20TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 10TBx2個搭載)。
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
TS-264-8G 24TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 12TBx2個搭載)。
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
TVS-h474-PT-8G 40TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD10TBx4個搭載)。
1個
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
TVS-h874-i5-32G 32TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD4TBx8個搭載)。
1個
¥879,800
税込¥967,780
5日以内出荷
TVS-h874-i5-32G 80TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD10TBx8個搭載)。
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
TVS-h874-i5-32G 96TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD12TBx8個搭載)。
1個
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
TVS-h674-i3-16G 36TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD6TBx6個搭載)。
1個
¥729,800
税込¥802,780
5日以内出荷
TVS-h674-i3-16G 24TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD4TBx6個搭載)。
1個
¥679,800
税込¥747,780
5日以内出荷
TVS-h874-i5-32G 48TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD6TBx8個搭載)。
1個
¥949,800
税込¥1,044,780
5日以内出荷
TVS-h674-i3-16G 60TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD10TBx6個搭載)。
1個
¥939,800
税込¥1,033,780
5日以内出荷
TVS-h674-i3-16G 72TB搭載モデル(タワー型 NAS HDD12TBx6個搭載)。
1個
¥989,800
税込¥1,088,780
5日以内出荷
TS-464U-RP-8G 48TB搭載モデル(ラック型 NAS ミドルクラス HDD12TBx4個搭載)。
1個
¥679,800
税込¥747,780
5日以内出荷
TS-464U-RP-8G 40TB搭載モデル(ラック型 NAS ミドルクラス HDD10TBx4個搭載)。
1個
¥649,800
税込¥714,780
5日以内出荷
TS-873AeU-RP-4G 8TB搭載モデル(ラック型 NAS ニアラインクラスHDD1TBx8個搭載)。
1個
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ