カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- 三ツ星ベルト(11)
- バンドー化学(4)
- 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「s8m408」の検索結果

QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ
QNAP¥62,980税込¥69,2781台17日以内出荷QSW-M408Sは、10GbE SFP+ポートを4ポート、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408Sは、ハイブリッド型高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現し、ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408Sは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティーを確実に維持することができます。仕様●10GbE SFP+:4●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプターポート数12スイッチ96Gbps最大消費電力(W)12.17入力電源ACインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧100-240VAC、50/60 Hz