QNAP SMBのネットワークデプロイ用、エントリーレベルの10GbE L2 Webマネージドスイッチ
QSW-M408Sは、10GbE SFP+ポートを4ポート、ギガビットイーサネットポートを8ポート搭載したL2 Webマネージドスイッチです。ユーザーフレンドリーなWebユーザーインターフェースを介したL2スイッチ振り分けとネットワーク管理が可能なQSW-M408Sは、ハイブリッド型高速ネットワーク環境でフレキシブルなデプロイを実現し、ITに詳しくなくても使えるエントリーレベルのネットワーク管理ソリューションを提供します。高性能でユーザーフレンドリーな管理機能とデスクトップサイズが特徴のQSW-M408Sは、リーズナブルな価格でハイブリッド高速ネットワーク環境へ瞬時にアップグレード。ネットワーク帯域幅を最適化し、ネットワークセキュリティーを確実に維持することができます。
- 仕様
- ●10GbE SFP+:4●1GbE (RJ45):8●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:Web管理●合計非ブロックスループット:48Gbps●電源装置の説明:アダプター
- ポート数
- 12
- スイッチ
- 96Gbps
- 最大消費電力(W)
- 12.17
- 入力電源
- AC
- インターフェイス
- 管理:Web
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 入力電圧
- 100-240VAC、50/60 Hz
- 内容量
- 1台
スイッチングハブ の新着商品
カテゴリ






















