カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • ERECTA(エレクター)(30)
  • ホンダ(30)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(20)
  • 東尾メック(20)
  • NEC三菱(19)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(13)
  • StarTech.com(10)
  • NEC(9)
  • ゼブラ(9)
  • サカエ(5)
  • コガネイ(4)
  • イトーキ(4)
  • AFAM(アファム)(4)
  • コノエ(2)
  • honeywell(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • E-Value(1)
  • イマオコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sas4」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ QNAP

    QNAP 4U 60 ベイ SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャ

    QNAP
    ¥2,498,000税込¥2,747,800
    1台
    17日以内出荷
    TL-R6020Sep-RP SAS/SATA ストレージ拡張エンクロージャは、60 ベイ・ 4U 高密度シャーシで、QNAP NAS に最適なペタバイトレベルのストレージ拡張ソリューションです。4 つの高速 Mini-SAS HD(SFF-8644)ポートを備え、SAS 12Gbps 伝送インターフェースおよび Broadcom SAS データ Bolt 帯域幅最適化技術に対応しています。Mini-SAS デュアルパス冗長性設計により、拡張ユニットケーブルが 1 本故障してもシステム運用を維持します。最大 4 台までデイジーチェーン接続が可能で、監視ビデオアーカイブやビッグデータストレージ、マルチメディア画像ストレージなどのコールドストレージアプリケーションに最適です。
    仕様●LED インジケーター:フロントパネル:HDD 1-60、電源ボタン、電源ステータスLED、電源障害LED、温度(過熱)LED、ファン故障LEDリアパネル:SASコネクター、SAS UP/DOWNリンクステータスLED、ID LED●フォームファクター:4U ラックマウント●ホットスワップ:対応質量(kg)(正味)25.204寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176 × 482 × 750 電源ユニットのイヤーフックと突出部を除く。インターフェースJBOD 接続:SAS、ホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチ SAS 12Gb/s、6Gb/sハードドライブ3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sハードドライブRAIDグループでは1種類のディスク(HDDまたはSSD)のみ使用できます。1つのRAIDグループで異なる種類のディスクを組み合わせることはサポートされていません。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0 - 40 (32°F - 104°F)総質量(kg)38.5ドライブベイ60×3.5インチシステムは HDD なしで出荷されます。ボタン仕様電源
  • QNAP  マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張 QNAP

    QNAP マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張

    QNAP
    ¥839,800税込¥923,780
    1台
    17日以内出荷
    マルチパスルーティングおよびデイジーチェーン対応の企業グレードSAS 12Gb/sストレージ拡張
    仕様●LEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラーリアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID●フォームファクター:3U ショートデプスラックマウント●ホットスワップ:対応質量(kg)(正味)11.48寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×482.2×425.3相対湿度5~95%RHの結露しない湿球:27℃(80.6°F)互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSAS / SATAハードディスクドライブ2.5インチSAS / SATAハードディスクドライブ2.5インチSAS / SATAソリッドステートドライブインターフェイスホスト:4×12Gb/s SAS 3.0 ワイドポート(4 ワイドポート)Mini-SAS HD(SFF-8644)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)総質量(kg)16.8ドライブベイ16×3.5インチSAS12Gb / s、SAS / SATA 6Gb / sシステムはHDDなしで出荷されます。ボタン仕様電源