カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- ウエルドテック社(19)
- イチグチ(12)
- イマダ(5)
- 三菱ふそう(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オーム電機(2)
- CKD(1)
- 光(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- TERMO(テルモ)(1)
- Schutzinger(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- MTセキュリティジャパン(1)
- アムズデザイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sw-320」の検索結果
特価

QNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ
QNAP¥54,980税込¥60,4781台17日以内出荷QNAP QSW-3205-5T 5 ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチは、簡単かつシンプルに 10GbE 速度にアップグレードできます。この予算に優しいソリューションは、安定した高速 10GbE 接続を実現し、Wi-Fi 7 とシームレスに統合して最適なネットワークパフォーマンスを提供します。オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速なデータ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-3205-5T は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):510G/5G/2.5G/1G/100M●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:50Gbpsポート数5スイッチ100Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCファンファンレスRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A
QNAP 6× 10GbE RJ45 ポートと 2× コンボポート (10GbE SFP+ / RJ45アンマネージド・スイッチ)
QNAP¥89,980税込¥98,9781台17日以内出荷QSW-3000 シリーズ QSW-L3208-2C6T は、8 つのフル10GbEマルチギガファイバーポートを備えており、ビデオ編集、バックアップ、ビデオ監視のためのスムーズなパフォーマンスを保証します。コンテンツクリエイター、メディアチーム、小規模オフィスのいずれであっても、IT スキルは不要で簡単に導入できます。台湾で設計・製造された QSW-L3208-2C6T は、信頼性が高く安全なネットワーキング品質を提供します。仕様●10GbE BASE-T (RJ45):610G/5G/2.5G/1G/100M●10GbE SFP+/RJ45コンボポート:2注記:10GbE SFP+ポートは、1GbE SFPと下位互換性があります。RJ45(銅線)コンボポートは、最大5つの速度(10G/5G/2.5G/1G/100M)をサポートしています。●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:ライトマネージド●合計非ブロックスループット:80Gbpsポート数8スイッチ160Gbps電源アダプター最大消費電力(W)36入力電源DCインターフェイス管理:WebRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/3A