曜日別特売

QNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ

QNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ - QNAPQNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ - QNAPQNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ - QNAPQNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ - QNAPQNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ - QNAPQNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ - QNAPQNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ - QNAPQNAP 5 ポート 10GbE アンマネージドスイッチ - QNAP

QNAP QSW-3205-5T 5 ポート 10GBASE-T アンマネージドスイッチは、簡単かつシンプルに 10GbE 速度にアップグレードできます。この予算に優しいソリューションは、安定した高速 10GbE 接続を実現し、Wi-Fi 7 とシームレスに統合して最適なネットワークパフォーマンスを提供します。オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速なデータ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-3205-5T は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。

仕様
●10GbE BASE-T (RJ45):5
10G/5G/2.5G/1G/100M●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:16K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:50Gbps
ポート数
5
スイッチ
100Gbps
電源
アダプター
最大消費電力(W)
36
入力電源
DC
ファン
ファンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
12V/3A
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79431768QSW-3205-5T
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする