カテゴリ
- パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
- QNAP
- LEPLUS NEXT(42)
- MSソリューションズ(20)
- エレコム(13)
- レイ・アウト(12)
- トリニティ(11)
- コンバム(旧:妙徳)(9)
- PGA(6)
- QUAD LOCK(4)
- Xiaomi(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- Simplism(2)
- Smart Stock(2)
- アウス(1)
- TRUSCO(1)
- オンダ製作所(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- コミネ(1)
- SICK(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「tpu-10」の検索結果

QNAP インテル クアッドコア デュアルポート2.5GbE NAS
QNAP¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷TS-264は、最大周波数2.9GHzのインテル Celeron N5095クアッドコアプロセッサを搭載し、デュアルポート2.5GbEネットワークにより高い転送効率を実現しています。 TS-264は、前モデルと比較して、キャッシュによるデータアクセスの高速化や自動階層型ストレージを実現するNVMe SSDや、AI画像認識を高速化するEdge TPUを搭載するためのM.2 PCIe Gen3スロットを新たに搭載しています。 また、シングルポートのPCIe Gen3拡張スロットがあり、ネットワークカードによる10GbE/5GbEネットワークの拡張も可能です。8GBのメモリを搭載したTS-264は、軽量な仮想化やソフトウェアコンテナを実行でき、4K HDMI出力、複数のクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、ストレージとアプリケーションの柔軟な拡張をサポートする、コスト効率と安全性に優れたNASストレージソリューションです。仕様●HDDスロット数:2×3.5 SATA 6Gb/s●ハードウェア アクセラレーションによるトランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4 (拡張不可)、フラッシュ:4GB (デュアル ブート OS 保護)使用CPUIntel Celeron N5095 (または N5105) 4 コア/4 スレッド プロセッサー、最大 2.9 GHz バースト、アーキテクチャー:64 ビット x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:インテル UHD グラフィックスRoHS指令(10物質対応)対応
QNAP インテル Celeron N5095 プロセッサー搭載 6ベイ タワー型NAS
QNAP¥179,800税込¥197,7801台17日以内出荷Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-664は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen3およびPCIe Gen 3スロット装備の TS-664 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。TS-664は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー8GB、システム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron N5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ6×3.5インチ SATA 6Gb/s
QNAP Intel CPU(4コア)搭載ラックマウントNAS
QNAP¥299,800税込¥329,7801台17日以内出荷Intel Celeron N5095、クアッドコアプロセッサ (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP インテル 4コアCPU搭載 ラックマウントNAS
QNAP¥359,800税込¥395,7801台17日以内出荷インテル Celeron N5095プロセッサー (最大バースト 2.9GHz、4コア)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntel(R) Celeron(R) N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP インテル Celeron N5095プロセッサー搭載 2U ラックマウント型NAS
QNAP¥559,800税込¥615,7801台17日以内出荷インテル Celeron N5095プロセッサー(4Mキャッシュ、最大2.90GHz)搭載のTS-1264U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen 3スロットにより、TS-1264U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-1264U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-1264U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。仕様●ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング:あり●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (2×8GB)、システム:8 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUインテル Celeron プロセッサー N5095(4M キャッシュ、最大 2.90GHz)、アーキテクチャー:64ビットx86互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブプロセッサーグラフィック:Intel UHD GraphicsRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ12×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB
QNAP¥169,800税込¥186,7801個36日以内出荷TS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-464は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 Intel OpenVINO AI演算リソースにより、TS-464 はその他のアプリケーションやサービスに影響することなく、AI画像認識パフォーマンスを高速化します。QNAP AI Coreは主にQuMagieアプリケーションで動作します。 TS-464には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-464は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-464は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-464には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:2.26、梱包:3.6(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:21.618 、通常動作時:40.536インターフェース【LAN】2×2.5GbE、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHzファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)