大容量の TS-855X は6つの 3.5インチ SATAドライブベイ(HDD用)、2つの 2.5インチ SATAドライブベイ(SSD用)、またIntel QuickAssist Technology(QAT)対応の8コアプロセッサを搭載、ビジネスにおけるデータストレージおよび仮想化環境の導入を強力に支援します。内蔵の10GbE/2.5GbE 高速接続性能によって、高速データアクセス、バックアップ/復元、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションの実現をサポートします。
1個
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収まることができます。
Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eUは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、および仮想化アプリケーションを強化します。
TS-855eUは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じて、ZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムに切り替えることができます。
TS-855eUはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000
セット内容TS-855eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)7.61
消費電力(W)(HDDスリープモード)49.799/(標準動作モード)79.113
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
警告(システム)ブザー
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源
互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート3.2Gen1ポート:4
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
HDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプション
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
電源ユニット250WPSU、100~240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
PCIe拡張性およびHDMI 出力搭載で省スペース設計のショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS。
1個
¥409,800
税込¥450,780
5日以内出荷
TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。
奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。
拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount
セット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25
消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13
対応ホットスワップ
機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源
互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrives
スロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
適合電源装置300W、100-240V
HDMI規格(出力)1、HDMI1.4b
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応。
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
柔軟なIT展開と包括的な仮想化アプリケーションのために設計された省スペース設計TS-855eU-RP 2.5GbE NASは、オフィスやオーディオビジュアルルームのコンパクトなラックに簡単に収めることができます。
Intel 8コアプロセッサーを搭載したTS-855eU-RPは、優れたパフォーマンスとコンピューティングの利点を備え、高速データアクセス、バックアップ/リストア、ファイルサーバー、仮想化アプリケーションを強化し、冗長電源によりシステムの最大稼働時間を保証します。
TS-855eU-RPは、QTSオペレーティングシステムを標準搭載していますが、要件に応じてZFSベースのQuTS heroオペレーティングシステムを使用するように切り替えることが可能です。
TS-855eU-RPはQNAPによって長期間(2027年まで)利用可能でサポートされ、長期プロジェクトに導入されるマッチングNASモデルを必要とする企業にとって理想的です。
仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmount/最大同時接続数(CIFS)最大メモリ時:2000
セット内容TS-855eU-RP、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)
質量(kg)(正味)8.15
消費電力(W)(HDDスリープモード)54.331/(標準動作モード)78.73
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×432×297.4
対応ホットスワップ
機能浮動小数点ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載
メモリー(システムメモリー)8GBSODIMMDDR4(1×8GB)/最大64GB(2×32GB)/フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)
使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86
警告(システム)ブザー
LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、USB、電源
互換性(ドライブ)3.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAハードディスクドライブ/2.5インチSATAソリッドステートドライブ
スロット(メモリー)2×SODIMMDDR4/ECCメモリ対応/(M.2):2×(M.2)2280(PCIeGen3×4)/(PCIe):2×PCIeGen3(×4)/スロット1:PCIeGen3(×4)/スロット2:PCIeGen3(×4)
動作温度(℃)0-40(32°F-104°F)
保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)
ファン3×60mm、12VDC
ジャンボフレーム搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
ボタンの表示電源、リセット
USBポート3.2Gen1ポート:4
ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション/(25ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション
HDMI規格(出力)PCIeグラフィックスカード経由でのオプション
ドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/s
ベイ数8
電源ユニット2×300WPSU、100-240V
相対湿度(%RH)5~95非結露、湿球:27℃(80.6°F)
対象CPU形式IntelAtomプロセッサーC5125(8コア2.8GHz)
1台
¥459,800
税込¥505,780
30日以内出荷
冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
2.5GbE接続、M.2 NVMe SSDスロット、10GbE高速接続用のPCIe拡張性を備えたAMDRyzenクアッドコアプロセッサ搭載NAS。
TS-873AeU-RP-4G (ラック型 NAS ニアラインクラスHDD x8個搭載)。
全高41mmのコンパクトサイズでファンレス冷却構造を採用する2ストレージベイNAS QNAP HS-264。
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
TS-664は優れた性能を持つ、コンパクトな6ベイ NASです。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
3ベイの TS-364 は、最小限の数のディスクでRAID 5の高性能およびデータ保護を実現するのみならず、M.2 SSDスロットおよび効率的な自動階層化ストレージによって最適なシステムパフォーマンスを実現します。
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応
仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○
色ブラック×ゴールド
消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 2.1
電源90Wアダプタ、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン1×120mm、12VDC
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-A
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4
容量(GB)8
総質量(kg)3.6
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。
フォームファクタタワー
ベイ数4
正味質量(kg)2.26
ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
TS-264-8G 8TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 4TBx2個搭載)。
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
TS-464-8G 16TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 4TBx4個搭載)。
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
TS-664-8G ミドルクラスHDD
TS-264-8G 12TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 6TBx2個搭載)。
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
TS-464-8G 24TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 6TBx4個搭載)。
1個
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
TS-464-8G 40TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 10TBx4個搭載)。
1個
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
TS-464-8G 48TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 12TBx4個搭載)。
1個
¥459,800
税込¥505,780
5日以内出荷
TS-264-8G 20TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 10TBx2個搭載)。
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
TS-264-8G 24TB搭載モデル(タワー型 NAS ミドルクラスHDD 12TBx2個搭載)。
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS
仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○
色ブラック
消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)
出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b
電源100W PSU、100-240V
温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33
メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)
相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)
使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz
警告システム警告:ブザー
互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ
スロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット
動作温度(℃)0~40(32~104°F)
プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphics
ファン3×40mm
ジャンボフレーム○
最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500
ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2
インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2
容量(GB)8
総質量(kg)5.91
ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s
フォームファクタ1U ラックマウント
ベイ数4
正味質量(kg)4.35
ボタン仕様電源、リセット
1台
¥189,800
税込¥208,780
33日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464U-RPはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464U-RPはAES 256ビット暗号化に対応しており、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。また、TS-464U-RPは冗長型電源を搭載しており、システムのアップタイムを最大限に伸ばします。TS-464U-RPは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464U-RPは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464U-RPは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464U-RPが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 8.12 総重量:10.1
消費電力(W)HDDスリープ時 : 37、469 、通常動作時 : 51、404
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×430×479、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット2×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
TS-453Eは、2.5GbE接続性能、8GB RAM、NVMe SSDキャッシュ用のM.2スロットを装備しており、監視システム、仮想マシン、ファイルサーバーまたはバックアップサーバーなどの応用に対応する高性能を実現します。また、HDMI出力はマルチメディアの直接再生および堅牢な監視性能を提供します。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
5日以内出荷
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥909,800
税込¥1,000,780
5日以内出荷
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥839,800
税込¥923,780
5日以内出荷
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥549,800
税込¥604,780
5日以内出荷
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥489,800
税込¥538,780
5日以内出荷
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥739,800
税込¥813,780
5日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥609,800
税込¥670,780
5日以内出荷
エンタープライズクラスで利用されるオールSSD搭載をSMB(中小企業)向けに手の届きやすい価格で実現したNAS。
1個
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間5年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサー (最大バースト 2.9GHz)搭載のTS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。内蔵の4K HDMI出力により、マルチメディアおよび仮想マシンの表示が可能です。PCIe Gen.3スロットにより、TS-464UはNAS機能の拡張を柔軟に行うことができ、各種カードの装着が可能です。10GbE/5GbEネットワークカード、QM2カードでM.2 SSDキャッシュに対応し、また Edge TPUでAI画像認識に対応します。また、TS-464UはAES 256ビット暗号化に対応し、システムパフォーマンスに影響せずに大切なビジネスデータの機密性を確保します。TS-464Uは、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。TS-464Uは、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備え、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。TS-464Uは、仮想化などのランダムIOPSを要求するアプリケーションのワークフローを向上させるSSDキャッシュをサポートしています。Qtierテクノロジーにより、高性能のSSDおよび大容量SATAドライブにわたるストレージ利用を継続的に最適化する自動階層化で、TS-464Uが性能向上します。Qtier 2.0は、キャッシュのような予備のスペースでSSD階層化ストレージを強化して、リアルタイムにバーストI/Oを処理し、SSDのメリットを最大限に引き出すことのできるIOへのケアを特長としています。
セット内容NAS本体、LANケーブル×1、電源ケーブル×2、ラックマウントレールキット(RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド
質量(kg)本体(正味): 6.6 総重量:8.54
消費電力(W)HDDスリープ時 : 22、285 、通常動作時 : 36、81
出力1×HDMI v1.4b
メモリー標準 8GB、拡張不可
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43×483×484、1Uラックマウント
保証期間3年
フラッシュ4GB (デュアルブートOS保護)
使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz、アーキテクチャー:64ビット ×86、グラフィック:Intel UHD Graphics、暗号化エンジン:AES-NI
警告システム:ブザー
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)5~95(結露なきこと)、湿球温度27℃
ファン2×40mmファン(12VDC)
USBポート2×USB 2.0,2×USB 3.2 Gen.2 Type-A
ポートLAN:2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)
インジケータLED:HDD 1-4、ステータス、LAN、拡張、電源
拡張スロット数1、スロット1:PCIe Gen.3×2
ドライブベイ4×3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、ホットスワップ対応、SSDキャッシュアクセラレーション対応
電源ユニット1×250W、100-240V
ボタン仕様電源、リセット
1個
¥209,900
税込¥230,890
15日以内出荷
Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。
消費電力(W)51.4
メモリー容量8GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
高速転送および仮想化アプリケーション向けにデュアルポート2.5GbEおよびPCIe拡張性を備えたIntel クアッドコア ラックマウントNAS。
1個
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ