カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • QNAP
  • BUFFALO(バッファロー)(14)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • unitech(4)
  • brother(ブラザー)(2)
  • StarTech.com(2)
  • CKD(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • 富士通(1)
  • ホンダ(1)
  • マイクロソフト(1)
  • SERVO-ROBOT Inc(1)
  • K-excellent(1)
  • ケー エクセレント(1)
  • テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wi-02r」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ QNAP

    QNAP 4 ポート 2.5GbE と 2 ポート 10GbE マルチギグアンマネージドスイッチ

    QNAP
    28,980税込31,878
    1台
    17日以内出荷
    4つの2.5GbEポートと2つの10GbEポートを備えたQNAP の QSW-2104-2T-R2 アンマネージドスイッチは、手頃な価格で安定した高速ネットワークへアップグレードできます。Wi-Fi 6/6E/7 とシームレスに統合され、最適なワイヤレスネットワークパフォーマンスを実現する QSW-2104-2T-R2 は、オフィスやマルチメディアチームに最適で、高速データ転送、大容量ファイル共有、効率的な共同作業ワークフローを実現します。 QSW-2104-2T-R2 は台湾製(MIT)で、高品質で信頼性の高いネットワーキングソリューションを提供します。
    仕様●10GbE BASE-T (RJ45):10G/5G/2.5G/1G/100M●2.5GbE/RJ45:4●Energy Efficient Ethernet(IEEE 802.3az準拠):あり●MACアドレステーブル:4K●管理タイプ:アンマネージド●合計非ブロックスループット:30Gbps材質金属(メタル)ポート数6スイッチ60Gbps最大消費電力(W)18入力電源DC電源供給方式ACアダプターマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応入力電圧12V/1.5A