E26口金の電球器具に取付可能な蛍光灯替球です。一般電球200W形に比べて電気代が約1/4です。一般電球200W形に比べて寿命は約8倍です。コンパクトサイズで、E26口金の電球器具に取付可能です。36Wで200W相当の明るさの蛍光灯ランプです。
用途ハンドランプ等の蛍光灯替球。
材質電球:ガラス 口金:金属
電源(V)屋内用100(50/60Hz)
全光束(Lm)1550
定格寿命(時間)8000
蛍光灯ランプ:36W・4U形
電球の種類蛍光灯
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
特殊用途防雨防滴
電源タイプ電源コード式
定格電圧(V)110
芯数3
耐水性防雨・防滴タイプ
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)Φ150×290
定格電力(W)50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)5000~6000
電源タイプ電源コード式
入力電流(A)0.5
周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
照射角120°
特殊用途防雨
関連キーワード