2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)30000 保護等級IP65 色温度(K)6000~6500 電線仕様VCT 0.75 2芯 耐水性防噴流タイプ 使用場所屋内外 照射角140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ