4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 タイプ屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数1 定格電流(A)12 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかコードで使いやすくねじれにくい 耐寒性にすぐれています VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい 1500Wまで使用可能
用途屋内での電動工具等の延長コード 長さ(m)0.35 使用場所屋内 電線仕様VCTソフト コンセント個数3(角型) 定格電流(A)15 芯数2 太さ(mm2)1.25
1本
469 税込516
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)