コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
タイプ屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
色黒
タイプ角型BOXタイプ
長さ(m)10
コンセント個数3
定格電流(A)12
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
色黒
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
関連キーワード