「延長コード 10m 3口」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。
色黒
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)1.25
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
防雨タイプ
やわらかいコードで使いやすい
耐寒性にすぐれています
1500Wまで使用可能
コンセント部フタ付
用途屋外用
特性防雨
色黒
電線仕様VCT-3芯
使用場所屋外
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 125V 15A
口数コンセント/3ツ口、アース付
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様-芯数3
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利
電線仕様-種別VCT
電流容量(A)15
電線仕様-太さ(mm2)1.25
コンセント個数1ツ口
定格電流(A)15
芯数防雨メンプラグ付
使用場所屋外
特性防雨、耐トラッキング
色黒
タイプ角型BOXタイプ
長さ(m)10
コンセント個数3
定格電流(A)12
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
関連キーワード