「延長コード 1m 黒」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
色黒
コンセント個数1
定格電流(A)15
電線仕様-種別VCTF
電線仕様-芯数3
電線仕様-太さ(mm2)2
防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利
コンセント形状2P 12A 125V
特性防雨
色黒
電線仕様-種別VCT 2芯
使用場所屋外
定格電力(W)1200
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線太さ(mm2)0.75
電線仕様-芯数2
コンセント個数は1個です。
1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
タイプ屋内用
定格電圧(V)125
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
色黒
コンセント個数1
定格電流(A)12
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
関連キーワード