12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3 電線仕様-種別VCTF 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別VCT 電流容量(A)15 電線仕様-太さ(mm2)1.25 コンセント個数1ツ口 定格電流(A)15 芯数防雨メンプラグ付 使用場所屋外 特性防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別VCT 電線仕様-太さ(mm2)2.0 電線仕様-芯数4 定格電流(A)20 仕様4P防雨プラグ付 定格電圧(V)3相200 コンセント個数1ツ口 コンセント形状接地3P 20A 200V 使用場所屋外 特性防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状2P 12A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 2芯 使用場所屋外 定格電力(W)1200 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイカツ延長コード
定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

やわらかコードで使いやすい。 電線が太いので電圧降下を低減します。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2.0
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(角形) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3(十字型) コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

タイカツ延長コード
コンセント個数1 定格電流(A)15 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイカツ延長コード
タイプ角型BOXタイプ 長さ(m)5 コンセント個数3 定格電流(A)12 電線仕様-種別VCTF 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

コンセント個数1 定格電流(A)12 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)