40000時間の長寿命。
虫が集まりにくい。
連結コンセント付(最大500Wまで)
LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。
角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7
電球の種類LED
使用場所屋内用
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)570±50
コード長さ(m)5
仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)
色昼光色相当
質量(g)640
定格電圧(V)100 50/60Hz
口金E26
定格寿命(時間)40000
機能連結コンセント付
芯数2
電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途各種屋内の作業現場の照明に。
定格消費電力(W)36
電球の種類蛍光灯
使用場所屋内
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
付属品蛍光灯36w
質量(g)680
タイプクリップ式
定格電圧(V)100
口金E26
適合品番36W ケイコウトウ(注文コード:62887896)
寸法(幅W×長さL)(mm)118×255
芯数2
クリップ幅(mm)70
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
機械の点検、補修作業等に便利なワンタッチクリップ付ライトです。どこにでもワンタッチで取付簡単な、クリップ付です。鉄製ガードカバー付です。電源コード長5mタイプです。200W耐振クリア球付です。
用途車の整備や機械の点検、補修作業等の照明。
材質本体:プラスチック ガード:金属
電源(V)単相100
電源コード(m)5
ワット数200W
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
連結コンセント付。
使いやすいクリップタイプ。
ソケット部に回転式ターンスイッチ付。
フレキシブルヘッドで360度角度調節可能。
用途屋内用
定格消費電力(W)200
電球の種類耐震球
使用場所屋内用
コード長さ(m)5
電源タイプ電源コード式
付属品耐震球
定格電圧(V)100
芯数2
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
関連キーワード