「投光器 led 球」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40000時間の長寿命。 メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。 従来の器具がそのまま使える。 消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。 紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26 電球の種類LED 定格消費電力(W)20 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 光色昼光色 付属品落下防止用ワイヤー1本 寸法(mm)Φ120×153 質量(g)450 使用温度範囲(℃)-25~45 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)5700~7100 保存温度範囲(℃)-30~50 LED寿命(時間)約40000 明るさ(Lm)2200 照射角110度
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ 寸法(mm)250 口金E26 最大口開き(mm)80 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) ビーム角(度)60 電源タイプ電源コード式 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 適合ランプTK-LED200LP 特殊用途防水
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用 寸法(mm)Φ150×290 定格電力(W)50 定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 口金E39 保護等級IP65 色温度(K)5000~6000 電源タイプ電源コード式 入力電流(A)0.5 周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40 耐水性防噴流タイプ LED寿命(時間)約40000 照射角120° 特殊用途防雨
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)