カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 電気材料(5)
さらに商品を絞り込む
  • 日動工業(17)
  • 長岡特殊電線(13)
  • 富士電線工業(12)
  • ハタヤリミテッド(10)
  • 八光電機(8)
  • 伸興電線(7)
  • 川崎電線(7)
  • タイカツ
  • TRUSCO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ブランドをもっと見る

「電線 3芯 1.25」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
取替コード タイカツ取替コードタイカツ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
コンセント個数無し
ピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ) タイカツピコットプラグ付延長コード(VCT 1.25SQ)タイカツ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピコットプラグ付きなので、二芯でも三芯でもアダプター無しで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心。
特性アース付電線仕様-種別VCTコンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口 タイカツ防雨型ピコットプラグ付延長コード 三芯15A三ツ口タイカツ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ピコットプラグ付なので二芯でも三芯でもアダプターなしで使用できます。 アース付きなので万一漏電が起きた場合でも安心です。 最大1500Wまで使用可能です。
特性防雨、アース付電線仕様-種別VCT使用場所屋外仕様屋外型、防雨キャップ付定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
3芯延長コード15A3ツ口 タイカツ3芯延長コード15A3ツ口タイカツ(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
やわらかくてねじれにくい。 VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。 耐寒性にすぐれています。 最大1500Wまで使用可能です。
電線仕様-種別VCT使用場所屋内仕様屋内用定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)1.25
防雨型延長コード 3ツ口 タイカツ防雨型延長コード 3ツ口タイカツ(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用特性防雨電線仕様VCT-3芯使用場所屋外コンセント個数3ツ口コンセント形状接地2P 125V 15A口数コンセント/3ツ口、アース付電線太さ(mm2)1.25電線仕様-芯数3
防雨型延長コード タイカツ防雨型延長コードタイカツ(20件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利電線仕様-種別VCT電流容量(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25コンセント個数1ツ口定格電流(A)15芯数防雨メンプラグ付使用場所屋外特性防雨、耐トラッキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら