カテゴリ

  • 電動工具(1)
    • 延長コード(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(1)
  • カワイ電線(1)
  • エスコ(58)
  • TRUSCO(14)
  • RS PRO(138)
  • 日動工業(63)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(56)
  • SICK(43)
  • CKD(39)
  • Alpha Wire(27)
  • オーム電機(25)
  • イチネンTASCO(19)
  • BEST[金物](15)
  • SK11(13)
  • PANDUIT(パンドウイット)(12)
  • フエニックス・コンタクト(12)
  • サンワサプライ(11)
  • 渡辺製作所(11)
  • IKURATOOLS(育良精機)(10)
長さ(m)
  • 0.35(1)
  • 1(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.0mm×2芯」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED万能ライト 7W タイカツLED万能ライト 7Wタイカツ(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
40000時間の長寿命。 虫が集まりにくい。 連結コンセント付(最大500Wまで) LEDランプに割れにくい樹脂カバーを採用。 角度が自由に変えられるクリップ付。
定格消費電力(W)7電球の種類LED使用場所屋内用電源タイプ電源コード式全光束(Lm)570±50コード長さ(m)5仕様屋内用、連結コンセント付(最大500Wまで)昼光色相当質量(g)640定格電圧(V)100 50/60Hz口金E26定格寿命(時間)40000機能連結コンセント付芯数2電線仕様VCTFK 0.75(mm2) 2芯本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)120×240
2.0SQ太線延長コード(十字型) タイカツ2.0SQ太線延長コード(十字型)タイカツ(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3電線仕様-種別VCTF定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2