屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。
本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球
使用場所屋外用
電源タイプ電源コード式
付属品電球 1個
定格電圧(V)100
耐水性防雨タイプ
芯数2
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能
電球の種類LED
40000時間の長寿命。
メーカー200Wnoレフランプに比べLEDの電気代は約1/10と経済的。
従来の器具がそのまま使える。
消費電力が少ないので、Co2排出や発熱量も少なくて済みます。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディと割れにくい樹脂カバーを採用しています。
紫外線放出が少ないので、虫を寄せ付けません。
口金E26
電球の種類LED
定格消費電力(W)20
入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
光色昼光色
付属品落下防止用ワイヤー1本
寸法(mm)Φ120×153
質量(g)450
使用温度範囲(℃)-25~45
平均演色評価数(Ra)80
色温度(K)5700~7100
保存温度範囲(℃)-30~50
LED寿命(時間)約40000
明るさ(Lm)2200
照射角110度
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード