カテゴリ

  • 照明(5)
    • 投光器用替電球(1)
    • クランプ式投光器(4)
絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(2)
  • 岩崎電気(80)
  • 日幸電子工業(1)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • 矢田電気(1)
  • シンワ(1)
  • ハタヤリミテッド(9)
  • スワン電器(2)
  • TRUSCO(5)
  • ELPA(1)
  • 日動工業(20)
  • 江東電気(14)
  • オプトエレクトロニクス(11)
  • 冨士電球工業(10)
  • エスコ(7)
  • 旭光電機工業(5)
  • マリンテック(5)
  • 東芝ライテック(4)
  • ウェルコムデザイン(3)
電球の種類
  • 電球の種類HIDランプ(1)
  • 電球の種類LED(2)
  • 電球の種類レフランプ(2)
消費電力(W)
  • 500~600未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e39 電球」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水銀灯投光器 タイカツ水銀灯投光器タイカツ
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。口金E39仕様防雨プラグ付定格電圧(V)100電線仕様VCT 0.75(mm2)電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)バイス最大口幅(mm)105使用場所屋内・屋外電球の種類水銀灯特殊用途防雨
投光器 三芯 タイカツ投光器 三芯タイカツ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用特殊用途防雨防滴電源タイプ電源コード式定格電圧(V)110芯数3耐水性防雨・防滴タイプ
投光器 二芯 タイカツ投光器 二芯タイカツ(20件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
屋外用防雨防滴構造。ワンタッチで取外しのガードネット採用。 本体はアルミダイキャスト製のため丈夫で熱をもちにくいです。
電球の種類レフ球使用場所屋外用電源タイプ電源コード式付属品電球 1個定格電圧(V)100耐水性防雨タイプ芯数2
LED投光器 タイカツLED投光器タイカツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨
LED投光器替球 タイカツLED投光器替球タイカツ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能電球の種類LED
炎 電球特集