LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍)
口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱
屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65)
本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用
着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ
寸法(mm)250
口金E26
最大口開き(mm)80
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
ビーム角(度)60
電源タイプ電源コード式
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
適合ランプTK-LED200LP
特殊用途防水
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。
コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。
本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。
照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。
使いやすい3mの電源コードを用意。
衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。
別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に
電球の種類LED
使用場所屋内外
コード長さ(m)3
保護等級IP65
芯数2
色温度(K)6000~6500
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。
各種作業・工事など屋内外作業用ライト。
収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。
工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。
材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄
入力電圧(V)100
色温度(K)6000
電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付
耐水性完全防水タイプ
LED寿命(時間)30000
照射角120度
防水性IP68
30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。
定格電圧(V)100 50/60Hz
定格寿命(時間)30000
保護等級IP65
色温度(K)6000~6500
電線仕様VCT 0.75 2芯
耐水性防噴流タイプ
使用場所屋内外
照射角140度
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間)
屋外でも安心防雨構造(IP65)
500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用
寸法(mm)Φ150×290
定格電力(W)50
定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)5000~6000
電源タイプ電源コード式
入力電流(A)0.5
周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40
耐水性防噴流タイプ
LED寿命(時間)約40000
照射角120°
特殊用途防雨
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能
電球の種類LED
コードレスの充電式で使用場所を選びません
超コンパクトで軽量・ハンドル付きで、手軽に持ち運びに便利
小さなランプ電力で高光束(10W 700ルーメン)
5-7時間の充電で約3時間使用できる
ハンドルをスタンドにして照射時に照射角度が変えられる ( 上下方向に照射が変えられます )
専用充電器とUSBポートから充電できる
本体下部の押しボタンスイッチで使用性の向上
衝撃・耐久性に優れたABS樹脂製のボディ採用
防雨タイプでちょっとした屋外での使用も可能 (IP54)
LEDは30000時間の長寿命
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません
電球の種類LED
防水保護等級IP54
定格ランプ電力(W)10
電源タイプ充電式
明るさ(Lm)700
コード長さ(m)1.5
仕様押しボタンスイッチ
付属品充電器、USBケーブル長さ1.5m
長さ(mm)175
厚さ(mm)45
質量(g)490
表示充電:LED3個による3段階表示、電池容量:LED3個による3段階表示
バッテリーLi-ion 電池
電池寿命(時間)約30000
色温度(K)5500~6500
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約5~7
設置場所屋外
バッテリー容量(mAh)4000
定格電源AC100V 50-60Hz (USB充電 DC5V 1A)
USBポート出力:DC5V 1A
点灯時間(時間)約3
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード