カテゴリ

  • 照明(6)
絞り込み
ブランド
  • タイカツ
  • モノタロウ(4)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(31)
  • 日動工業(21)
  • マリンテック(15)
  • TRUSCO(13)
  • 東芝ライテック(12)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • 日機(11)
  • NEXcell(9)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • Vivotek(7)
  • Beruf(6)
  • GENTOS(6)
  • はくでん(6)
  • 岩崎電気(5)
  • 三共コーポレーション(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • ニッケンハードウエア(4)
  • ケービデバイス(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「led投光器 防水」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED投光器 置型 タイカツLED投光器 置型タイカツ(12件のレビュー)
5,698税込6,268
1台
当日出荷
30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に電球の種類LED使用場所屋内外コード長さ(m)3保護等級IP65芯数2色温度(K)6000~6500
30WLED投光器 三脚付 タイカツ30WLED投光器 三脚付タイカツ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。定格電圧(V)100 50/60Hz定格寿命(時間)30000保護等級IP65色温度(K)6000~6500電線仕様VCT 0.75 2芯耐水性防噴流タイプ使用場所屋内外照射角140度
LED投光器 三脚型 タイカツLED投光器 三脚型タイカツ(10件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄入力電圧(V)100色温度(K)6000電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付耐水性完全防水タイプLED寿命(時間)30000照射角120度防水性IP68
LED投光器 TK-LED200シリーズ タイカツLED投光器 TK-LED200シリーズタイカツ(14件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から4日以内出荷
LED仕様の為、レフ球投光器より長寿命(約10倍) 口金サイズE26採用でレフ球200Wタイプと同様の着脱 屋外仕様の為、安心防水・防塵タイプ(Water Class:IP65) 本体は、割れにくいアルミダイキャスト製使用 着脱簡単ガードネット採用
付属品LEDランプ寸法(mm)250口金E26最大口開き(mm)80入力電圧(V)AC100(50/60Hz)ビーム角(度)60電源タイプ電源コード式耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000適合ランプTK-LED200LP特殊用途防水
LED投光器 タイカツLED投光器タイカツ
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
省エネ・長寿命 LEDランプ(LED寿命約40000時間) 屋外でも安心防雨構造(IP65) 500Wのメーカーレフランプ球と同等の明るさが得られます。
用途屋外用寸法(mm)Φ150×290定格電力(W)50定格電圧(V)AC100~240(50/60Hz)口金E39保護等級IP65色温度(K)5000~6000電源タイプ電源コード式入力電流(A)0.5周囲温度(℃)(使用)-10~40、(保存)-20~40耐水性防噴流タイプLED寿命(時間)約40000照射角120°特殊用途防雨
LED投光器替球 タイカツLED投光器替球タイカツ(2件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
用途TK-LED500, TK-LED505, TK-LED510に使用可能電球の種類LED
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら