9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンセント個数は1個です。 1200Wまで使用可能です。
コード長さ(m)10 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 タイプ屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状2P 12A 125V 特性防雨 電線仕様-種別VCT 2芯 使用場所屋外 定格電力(W)1200 定格電圧(V)125 コンセント個数1 定格電流(A)12 電線太さ(mm2)0.75 電線仕様-芯数2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30000時間の長寿命。 小さな電力で高光束。 消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。 屋外使用も可能(IP65) 押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 角度が自由に変えられる独立可動式。 無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能) 衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)30000 保護等級IP65 色温度(K)6000~6500 電線仕様VCT 0.75 2芯 耐水性防噴流タイプ 使用場所屋内外 照射角140度
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30000時間の長寿命。小さな消費電力で高光束。 コンパクトで軽量・持ち手付きで、手軽に持ち運びに便利。 本体下部に防雨タイプ押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。 消費電力が少ないので、C02排出や発熱量も少ない。 紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。 防雨タイプで屋外での使用も可能 (IP65)。 照射角度が変えられる (上・左・右方向に照射が変えられます)。 使いやすい3mの電源コードを用意。 衝撃・耐久性に優れたアルミ製のボディ採用。 別売の三脚スタンド(TKS-N10)に取付可能。
用途屋内外の作業現場、レジャー等に 電球の種類LED 使用場所屋内外 コード長さ(m)3 保護等級IP65 芯数2 色温度(K)6000~6500
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかくてねじれない防雨型延長コードです。コードの長さは10mです。1200Wまで使用可能です。屋外で使用可能な防雨プラグ付です。
用途屋外用防雨型延長コード。 長さ(m)10 電線仕様VCT0.75SQ×2芯(12A) 使用場所屋外 コンセント2芯×1口 特性防水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセント個数1 定格電流(A)12 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。 口金E39 仕様防雨プラグ付 定格電圧(V)100 電線仕様VCT 0.75(mm2) 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く) バイス最大口幅(mm)105 使用場所屋内・屋外 電球の種類水銀灯 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)