「においセンサー」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
色ホワイト
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:500×270×270
定格消費電力(W)46
本体質量(kg)6.8
センサーホコリ・ニオイセンサー
風量(m3/min)空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5
機能清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック)
運転音(dB)空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53
適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)
モード空気清浄:しずか/弱/標準/強
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。シンプルで美しいデザインにこだわり、側面・背面に至るまで上品に仕上げました。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することにより防音効果で、人が感じる運転音を低減しました。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいからしっかり吸引します。標準のストリーマに比べ、2倍のストリーマユニットを搭載。さらに、フィルターに効率よく照射される構造設計にしています。加湿する水の細菌を抑制します。水トレーに銀イオンを搭載しています。加湿フィルターが従来と比べて約10%コンパクトになり、洗面器などでのつけ置き洗いが簡単になりました。上から給水、タンク給水の使いやすい2WAY給水方式。給水タンク内部は凹凸が少なく、手を入れて洗いやすい「シームレス構造」。1年中飛散する全国の花粉「16種類」を無力化します。手が触れる操作部を抗菌仕様に。ボタン一つでお部屋の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールします。空気がきれいになると自動で「みはり運転」に自動で切り替えます。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間などに
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱11/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱12/標準23/ターボ84
タンク容量(L)約3.4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)760×315×315
定格消費電力(W)84
本体質量(kg)12.5(水無し)
交換目安抗菌加湿フィルター:10シーズン交換不要/TAFUフィルター:10年間交換不要/ツインストリーマユニット:約10年/脱臭フィルター:交換不要/抗菌プレフィルター:交換不要
センサーホコリ・PM2.5・ニオイ
風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0
運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54
適合床面積~31畳(~51m2)
主な機能【清潔】ツインストリーマ・TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)・脱臭フィルター・抗菌プレフィルター・抗菌加湿フィルター・水雑菌抑制・操作部抗菌仕様・温湿度センサー・ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード】おまかせ運転・のど・はだ運転・節電運転・きれいサーキュレーター運転・花粉運転【便利】2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)・かえルーバー・チャイルドロック・エアコン連動(スマホ接続時)・スケジュールタイマー(スマホ接続時)・スマホ接続
加湿方式気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式(700mL/時)
加湿機能○
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に
色前面パネル:シルバー/本体:ホワイト
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)
消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270
定格消費電力(W)43
本体質量(kg)6.8
交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要
センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー
風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0
運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51
適合床面積~22畳(36m2)
主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時)
RoHS指令(10物質対応)対応
PM2.5対応○
花粉モード○
脱臭機能○
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
適合床面積~67畳(110m2)※目安
色前面パネル:シルバー、本体:ダークグレー
脱臭機能脱臭機能・PM2.5対応
センサーホコリセンサー・においセンサー
風量(m3/min)弱:5.0/中:9.0/強:15.0
電流(A)弱:0.5/中:1.0/強:2.7
消費電力(W)弱:25/中:55/強:165
電気代の目安弱:0.68円/中:1.49円/強:4.46円
運転音(dB)弱:30/中:41/強:52
電源(V)単相100(50/60Hz共通)・キャブタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×325×610
本体質量(kg)21.5
関連資料(0.6MB)
1台
¥279,800
税込¥307,780
8日以内出荷
業界初、深紫外線(UVC)LED265mmを採用。
独自技術のプラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解。
その分解力は、約100000℃の熱エネルギーに匹敵します。
90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。
(本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射することもできます)
UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。
抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断。
フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計。
静電HEPAフィルターに、抗菌剤を使用しており、操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。
浮遊ウイルス、浮遊細菌、浮遊カビを抑制します。
タバコ臭、カビ臭、料理臭、生ごみ臭、ペット臭、体臭などのニオイを分解し、脱臭能力が持続します。
タンクを外さずその場で給水できるのと従来のようにシンクで簡単給水できる2WAY方式です。
適合床面積~31畳(51m2)
色前面パネル:シルバー、本体:ライトグレー
脱臭機能○
主な機能深紫外線(UVC)LED、ツインストリーマ、抗菌HEPAフィルター、脱臭フィルター、抗菌加湿フィルター(KOBA-GUARD採用)、水雑菌抑制、ホコリPM2.5ニオイセンサー
モードUV清浄運転、加湿運転、のどはだ運転、おまかせ運転、風量自動運転、節電運転、きれいサーキュレーター運転、花粉運転
電源(V)単相100(50/60Hz共通)、キャプタイヤコード(床置対応)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×760
本体質量(kg)12.5(水無し)
タンク容量(L)約3.4(上から給水)、約2.5(タンク給水)
風量(m3/min)6.9
RoHS指令(10物質対応)対応
タバコモード○
加湿機能○
花粉モード○
センサーにおいセンサー
1台
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
関連キーワード