電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数2
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番457-0260
幅(mm)225
質量(kg)34
高さ(mm)145
奥行(mm)140
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
1個
¥67,980
税込¥74,778
30日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数5
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8486
幅(mm)280
質量(kg)9.6
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8435
幅(mm)88
質量(kg)2.7
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
9日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数3
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番457-0278
幅(mm)320
質量(kg)48
高さ(mm)145
奥行(mm)140
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
1個
¥89,980
税込¥98,978
30日以内出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8460
幅(mm)180
質量(kg)6
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数4
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8478
幅(mm)230
質量(kg)7.8
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数2
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8451
幅(mm)130
質量(kg)4.2
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8443
幅(mm)330
質量(kg)8
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25
仕様マニホールドブロック
電磁弁、モジュラースタック弁に積み上げることで1~3系統の回路を容易に構成できます。
連数1
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番457-0251
幅(mm)130
質量(kg)19
高さ(mm)145
奥行(mm)140
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)35
ねじの種類Rc
1個
¥44,980
税込¥49,478
30日以内出荷
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
仕様サブプレート
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
寸法AG(mm)24
寸法AN(mm)貫通
最高使用圧力(MPa)21
仕様サブプレート
ねじの種類Rc
減圧弁JGB※-G03用
仕様サブプレート
質量(kg)1.6
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
リリーフ弁SR-G03-1-13用
仕様サブプレート
質量(kg)1.5
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1台
¥6,398
税込¥7,038
8日以内出荷
チェック弁SMC-03-05-10用
仕様サブプレート
質量(kg)1.5
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1台
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
リリーフ弁HDR1-G03用
仕様サブプレート
質量(kg)1.5
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8
形式バイパスブロック
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ロータパックのブロックセットです。
付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1
適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
1式
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
ロータパック用の配管セットです。
付属品配管(ゴムホース)×1、継手×1式、配管要領書×1
ロータパックのブロックセットです。
付属品2連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×150)×4、取付要領書×1
適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
1式
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35
仕様パイロットチェック弁
トラスコ品番457-0693
質量(kg)6.8
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類方向制御弁
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
用途油圧システム用
最高使用圧力(MPa)35
仕様絞り弁
トラスコ品番457-0723
質量(kg)6.5
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類流量制御弁
1台
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類流量制御弁
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35
仕様モジュラースタック形チェック弁
トラスコ品番457-0685
質量(kg)4.5
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)300
バルブ種類方向制御弁
1個
¥36,980
税込¥40,678
欠品中
マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個
質量(kg)2.4
形式2速プレート
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)
付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個
質量(kg)3
形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート
呼び径(上)1/4、(下)3/8
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)35
仕様ブロッキングブロック
トラスコ品番457-0243
質量(kg)2.9
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
1個
¥8,998
税込¥9,898
30日以内出荷
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
最高圧力は25MPaです。
トラスコ品番364-9440
質量(kg)3.5
取付ガスケット
区分方向制御弁
呼び径3/8
最高圧力(MPa)25
名称Bポートパイロットチェック弁
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個
形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
記号オプション:A-A、B-B接続
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。
可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。
A、Bポート個々に流量を制御することができます。
入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り
付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連)
だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21
仕様電磁比例切換弁
トラスコ品番848-1361
管接続口径3/4
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(定格)130
バルブ種類電磁制御弁
1個
¥179,800
税込¥197,780
90日以内出荷
関連キーワード