12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下 付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)0.97 形式Jシリーズシート形電磁操作弁 呼び径1/8 最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 接続方式ガスケット取付形 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)10 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 電源電圧(V)AC200 流量(L/min)4.5 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
29,980 税込32,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
用途栽培室のカバー、電線被覆など。 寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000 材質FEP 連続使用温度(℃)-240~200 適合流体酸・アルカリなど
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業エアコンVXシリーズ
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
電源(V)単相100
1セット
169,800 税込186,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 関連資料容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553 セット内容室内機、室外機 電源(V)単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8 消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57 暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9 標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h 標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
1セット
139,800 税込153,780
3日以内出荷

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)50 形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式コンビネーション制御、自圧式 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)14.8 電動機出力(kW)2.2
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷

独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz) 制御方式プレッシャコンペンセータ制御、リモートコントロール制御無
1台
219,800 税込241,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


独自の低騒音化技術を採用し、騒音レベル10~15dB(メーカー比)の大幅削減と音質改善を実現しました。 一体化構造により、従来製品より約40%(メーカー比)も全長を短縮。取扱いが容易になり、主機の小型化に最適です。 脈動も従来製品より約50%(メーカー比)低減しています。 シャフトが外に出ていない密閉構造のため、オイルシールは不要。油漏れの心配がありません。 電動機の油冷構造によりコイルの温度上昇が少なく、長時間の過負荷連続運転を可能にしました。 IP54の端子箱を備え、国際規格(EN60034-1、他)に準拠していますので、欧州全規格(CE)対応機器として最適です。
質量(kg)92 形式RPシリーズロータポンプ 電圧(V)AC200(50/60Hz)・AC220(60Hz)、電磁操作弁:DC24 制御方式コンビネーション制御、電磁操作弁 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])低圧:2.5~7[25~70]、高圧:3.5~21[35~210] ポンプ容量(cm3/rev)37.7 電動機出力(kW)5.5
1台
529,800 税込582,780
翌日出荷