6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分HFC-32/125 オゾン破壊系数0 混合比50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
1本(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイト 寸法(m)最大高低差:15 接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
1セット
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール) NEW。室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転。AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。からだにあたりにくい快適気流で心地いい。サーキュレーション気流。夏は、全体にすばやく※2冷気をまわす気流で、ここちよい。垂直気流。冬は、壁から足元へ、床にそって暖気が広がる快適気流で暖かい。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大16m ホワイト 種類【冷媒】R32 配管長尺配管20m(チャージレス15m) 電源タイプ室内電源タイプ 地球温暖化係数(GWP)675
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(リニアハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。シーンに合わせて、2つの自動運転を使い分け。節電自動運転(温度・しつどコントロール)〈NEW〉。室内が設定温度・しつどに到達し安定すると、消費電力を抑えて運転します。AI快適自動運転。AIが好みの運転を記憶学習。快適な自動運転を行います。冬の加湿に、給水いらずのうるおい加湿。無給水加湿(うるる加湿)。屋外の空気から集めた水分を暖めながらお部屋にお届け。冬のお部屋がうるおいます。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(加湿水・結露水洗浄)。加湿水・結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大12m ホワイト 種類【冷媒】R32 配管長尺配管15m(チャージレス15m) 電源タイプ室内電源タイプ 地球温暖化係数(GWP)675
1セット
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。プレミアム冷房。しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。さらら除湿(ハイブリッド方式)。季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。全クラスで「区分(い)」。全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!。エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適。天井気流(風ないス運転)。エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。エアコン内部を水で洗浄。水内部クリーン(結露水洗浄)。結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。
仕様【高低差】最大15m ホワイト 種類【冷媒】R32 配管長尺配管20m(チャージレス15m) 電源タイプ室内電源タイプ 地球温暖化係数(GWP)675
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)