3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03) 付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個 質量(kg)3 形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート 呼び径(上)1/4、(下)3/8 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
付属品六角穴付ボルト(M6×100)×2本/(M10×100)×4本、Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×1個/(AS568-017[NBR,Hs90])×1個/(AS568-118[NBR,Hs90])×4個 形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 記号オプション:A-A、B-B接続 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)