5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃に強い鋼板製、排水の手間が少なくお手入れ簡単。、天板が薄くなり、スイッチの視認性がアップ。、自動首振り。、排気位置が高く、排熱が邪魔になりにくい。
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格消費電力を従来機よりも約30%低減し、省エネを実現しました。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。 オゾン破壊係数0のHFC冷媒を採用しています。
トラスコ品番462-2022 適合機種SUASP2AU、SUASP3AU 質量(kg)11
1個
37,900 税込41,690
3日以内出荷

ダイキン工業クリスプ
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。 トラスコ品番207-3824 質量(kg)92 タイプ3口 電源(V)三相200 キャスター4個 冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7 本体寸法(mm)奥行590 本体寸法(mm)高さ1295 本体寸法(mm)幅490 アズワン品番64-3183-68 消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8 標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
1台
389,800 税込428,780
欠品中

冷媒R407C採用。リトルドレン機能搭載でドレン排水処理が約1週間に1回。キャスター付きですので作業場所に合わせて移動も簡単です。風量の強←→弱2段切換が可能。同じ冷風吹出温度でも、強風量では体感温度効果で、より涼しく感じます。直接雨のかからない軒下や湿気の多い所でも設置可能です。(雨ざらしになる所への設置は避けてください)
仕様●冷風吹出温度差(deg):9.5/9.4(強)(50/60Hz)●定格冷房エネルギー消費効率:2.09/2.03(50/60Hz) 質量(kg)43 電源(V)3相200(50/60Hz) 定格消費電力(W)0.763/0.981(50/60Hz) フィルター樹脂ネット 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×430×430 保護装置ファン電動機保護サーモ/圧縮機過負荷保護器/逆相保護装置 力率68.4/79.7%(50/60Hz) 電動機出力(kW)0.5 圧縮機全密閉形ロータリー式 色(本体)ペールホワイト 始動電流(A)11/10(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 運転電流(A)3.2/3.6 冷房能力(kW)1.6/2.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

室温10℃から運転可能、排水が3週間に1回と手間いらず。
仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44 アズワン品番67-5773-80
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷