1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業クリスプ
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。 トラスコ品番207-3824 質量(kg)92 タイプ3口 電源(V)三相200 キャスター4個 冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7 本体寸法(mm)奥行590 本体寸法(mm)高さ1295 本体寸法(mm)幅490 アズワン品番64-3183-68 消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8 標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
1台
389,800 税込428,780
欠品中