広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]
仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番364-9644
質量(kg)2
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]
仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)2.5
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
関連キーワード