商品豆知識
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、SUBSP3AU、SUBDP2BU、SUBDP3AU、SUKDP3AU、SUKDP5AU
ダクト径(Φmm)125
適合機種SUASP1GS、SUASP1GT
1個
¥25,900
税込¥28,490
3日以内出荷
適合機種SUBSP1CS、SUBSP1CT、SUBSP2BU、 SUBSP3AU
1本
¥7,690
税込¥8,459
3日以内出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小型化。
最高圧力35MPa
用途油圧システム用
トラスコ品番848-1390
材質主に鉄
質量(kg)8
区分圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85
名称Bポートカウンタバランス弁
流量(L/min)300
口径3/8
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
室温10℃から運転可能、排水が3週間に1回と手間いらず。
仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44
アズワン品番67-5773-80
1個
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
省エネタイプです。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房に。
トラスコ品番555-0795
幅(mm)1510
高さ(mm)1025
奥行(mm)820
電源(V)三相200
口数1口
冷房能力(50/60Hz)(kW)10.0/11.2
本体寸法(mm)奥行820
本体寸法(mm)高さ1180
所要圧縮機(kw)3.6
本体寸法(mm)幅1210
首振りなし
消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.26
標準消費電力料金(円/h)50/60Hz:51.9/74.0
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
3日以内出荷
関連キーワード