3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分HFC-32/125 オゾン破壊系数0 混合比50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
1本(10kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

軽量で作業性が向上。 接続口保護キャップ付。 ボンベアダプターは不要。 空容器の引き取り依頼はFAXで。 使用済み容器の回収につきましてはダイキン工業のWebページをご確認のうえ、お手続きをお願いいたします。
冷媒の種類R-407C 成分HFC-32/HFC-125/HFC-134a23(±2)/25(±2)/52(±2) オゾン破壊系数0(CFC11=1) 沸点(℃)温度:-43.6 純分(%)99.5以上 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.19 平均分子量86.2
1本(10kg)
41,980 税込46,178
3日以内出荷

関連カテゴリ