475件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553 セット内容室内機、室外機 電源(V)単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8 消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57 暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9 標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h 標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

ダイキン工業エアコンVXシリーズ
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
電源(V)単相100
1セット
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ホワイト 寸法(m)最大高低差:15 接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
1セット
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイキン工業アルミキーパー
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角屋根:11°~30° 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:80~680×200~341 最大積載量(kg)60
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷

枠無フィルターのため低コストです。
トラスコ品番555-9397 適合機種ルームエアコン各種 高さ(mm)5 品名光触媒集塵・脱臭フィルタ(枠なし) 縦(mm)101 横(mm)199
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

ダイキン工業モーターポンプ
低騒音、高性能の可変容量形ピストンポンプとモートルの接続型です。
電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz) 吐出口径G1 種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 仕様JQ形圧力制御弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 バルブ種類流量制御弁
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,690 税込8,459
3日以内出荷

35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
1個
4,998 税込5,498
当日出荷


1セット(8枚)
34,980 税込38,478
4日以内出荷

R-410Aは、HCFC-22の代替冷媒として開発された混合冷媒です。HFC-32、HFC-125の2種混合で、擬似共沸冷媒です。組成変化を避けるために液充填が必要です。圧力はHCFC-22の約1.6倍と高く、そのため大きな暖房能力を発揮できます。また、エステル油およびエーテル油との相溶性に優れています(HCFC-22と共に用いられるナフテン系などの鉱油とは相溶性が悪く分離する傾向にあります)。水分溶解度はHCFC-22と比較すると若干高くなっています。
用途空調分野(ルームエアコン、パッケージエアコン)の冷媒、冷凍冷蔵分野の冷媒 成分HFC-32/125 オゾン破壊系数0 混合比50/50 飽和蒸気圧(MPa at25℃)1.65
1本(10kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ダイフリー GA-9700M
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。 トラスコ品番392-4236 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット(2個)
9,598 税込10,558
欠品中

充実の空気清浄能力を備えた圧迫感の無いコンパクトタイプです。高さを抑えたコンパクトサイズで、お部屋に馴染みます。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。1年中飛散する全国の花粉16種類を無力化します。(試験空間での2週間後、4週間後の効果であり、実使用空間での実証結果ではありません)
ホワイト 電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱9/標準15/ターボ46 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:500×270×270 定格消費電力(W)46 本体質量(kg)6.8 センサーホコリ・ニオイセンサー 風量(m3/min)空気清浄:しずか1.1/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5 機能清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/操作部抗菌仕様/ホコリ・ニオイセンサー)運転モード(節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか19/弱29/標準39/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強 花粉モード 脱臭機能
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 関連資料容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ダイフロイルを基油とし、これに化学的に不活性で耐熱性の高い微粉末高分子物質を増ちょう)剤として添加して作った、耐薬品性の優れた潤滑グリースです。
特性耐熱性、耐薬品性 乳白色 使用温度範囲(℃)-15~150 ちょう度220~280 増ちょう剤フッ素樹脂 基油フッ素オイル アズワン品番6-373-02 危険物の類別非危険物 不混和ちょう度220~280(at25℃)
1本(50g)
10,980 税込12,078
当日出荷

1本
5,190 税込5,709
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリーツフイルター、帯電したミクロの汚れを吸着する集塵フイルターです。交換目安約1年
1セット(2枚)
11,980 税込13,178
当日出荷

種類ピストンポンプ 制御方式コンビネーション制御 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])2.5~7[25~710] 使用流体石油系作動油 回転方向軸端より見て:時計方向(右回転) 吐出口径G1
1個
219,800 税込241,780
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業アルミキーパー
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg)2 寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:150~940×200~341 最大積載量(kg)60
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷


HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。 仕様容器回収について:ご使用後は、ダイキン工業Web ページより空容器引取依頼書をダウンロード頂き、必要事項をご記入の上、指定運送業者にFAX をお送りください。最寄りの運送会社から引取りにお伺いいたします。 径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等 梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷

適合機種ACK55Z-W(-T)(-C)・MCK55Z-W(-T)(-C) 材質PP/PET 外寸(mm)厚さ:45 外寸横幅(mm)234 外寸縦幅(mm)234 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

ダイキン工業UVストリーマ空気清浄機
エコ商品
ウイルス抑制に効果的な265nm付近の波長、深紫外線(UVC) LED業界で初めて採用。酸化分解力に優れた、独自のストリーマ方式。除去性能に優れたHEPAフィルターに、抗菌剤を添着した新フィルターを採用。90分毎に約30分の深紫外線照射を行い、抗菌HEPAフィルターを除菌します。本体ボタンの操作でお好みの時に深紫外線照射する事もできます。UVC LEDユニットを抗菌HEPAフィルターの奥に配置し、機外への照射を防ぐ構造を採用。抗菌HEPAフィルターを通過した微量の深紫外線も、斜め構造のグリルで確実に遮断します。フィルターを取り出す際にはスイッチが作動し、深紫外線LEDが停止する安全設計です。プラズマ放電の一種であるストリーマが、有害化学物質を分解します。約100,000℃の熱エネルギーに匹敵します。操作する時に手が触れる本体操作部には抗菌素材を使用しているので安心です。タバコ臭・カビ臭・料理臭・生ゴミ臭・ペット臭・体臭等のニオイを分解します。
用途人が長時間過ごす空間や、人の出入りが多い空間に 前面パネル:シルバー/本体:ホワイト 電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)しずか:8/弱:10/標準:17/ターボ43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×270×270 定格消費電力(W)43 本体質量(kg)6.8 交換目安脱臭フィルター:交換不要/抗菌HEPAフィルター:約1年/UVC LEDユニット:交換不要/ストリーマユニット:お手入れ不要・交換の目安約10年/抗菌プレフィルター:交換不要 センサーホコリ・PM2.5・ニオイセンサー 風量(m3/min)しずか:1.1/弱:2.0/標準:3.2/ターボ5.0 運転音(dB)しずか:21/弱:31/標準:40/ターボ:51 適合床面積~22畳(36m2) 主な機能【清潔】深紫外線(UVC) LED/ストリーマ/抗菌HEPAフィルター/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー【運転モード・コース】UV清浄運転/風量自動運転/節電運転/花粉運転【便利】チャイルドロック/無線LAN対応/スマホ接続/エアコン連動(スマホ連動時)/ウィークリータイマー(スマホ接続時)/空気質お知らせ(スマホ接続時) RoHS指令(10物質対応)対応 PM2.5対応 花粉モード 脱臭機能
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W 交換目安約10年 寸法(縦×横)(mm)226×220 青(フィルター部)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ダイキン工業除湿乾燥機
あなたの大切なものを湿気から守ります。 デシカント方式を採用し、水捨て不要の連続除湿を実現。 室内の空気中に含まれる水分を、デシカントエレメントに吸着させ、 高湿度の空気として気体のまま屋外へ排出。水捨て作業はありません。 湿度が60%を超えると運転し、下回ると停止する自動制御を搭載。 使い勝手に合わせて選べる4つの運転モード。 冬場の除湿にも対応し、年間を通した運転が可能。 停電に備えた自動復帰機能で不在時も安心。
付属品ワイヤレスリモコン、逆流防止ダンパーセット、排湿ホース(径:Φ51mm、長:2.5m)等 ホワイト タイプゼオライト式(デシカント式) 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単相100V 平行プラグ 定格消費電力(W)320 運転音(dB)40 運転モード自動、パワフル自動、ひかえめ自動、ターボ 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)299×437×190 除湿方式デシカント方式 除湿能力(L/日)10
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

1組(2枚)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ダイキン工業クリスプ
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。 全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。 ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房。 トラスコ品番207-3824 質量(kg)92 タイプ3口 電源(V)三相200 キャスター4個 冷房能力(50/60Hz)(kW)3.4/3.7 本体寸法(mm)奥行590 本体寸法(mm)高さ1295 本体寸法(mm)幅490 アズワン品番64-3183-68 消費電力(kW)(50/60Hz)2.2/2.8 標準消費電力料金(50Hz)29.7/37.8円/h
1台
389,800 税込428,780
欠品中

1枚
18,980 税込20,878
3日以内出荷

対応機種加湿UVストリーマ空気清浄機用:ACKB70Y-S, MCK70YY-W, MCK70Y-T, MCK70Y-W, MCK70YBK-T, MCK70YBK-W, MCK70YE9-T, MCK70YE9-W, MCK70YJ-T, MCK70YJ-W, MCK70YKS-T, MCK70YKS-W, MCK70YN-T, MCK70YN-W, MCK70YY-T, ACKB70Y-S7 交換目安約3カ月 寸法(縦×横×厚さ)(mm)280×240×10
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気が乾燥してウイルスが増殖しやすい時期にご使用いただく専用フィルターです。物理的・化学的方法を用いず、生物に自然に備わる免疫反応をフィルター上で再現。お子様やお年寄りの方にも安心してご利用いただけます。
適合機種ACK555A/ACM555A/ACB50Z/ACK55Z
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スクエアフォルムでさりげなくお部屋にとけ込む、暮らし目線のスリムタワー型です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)。吸い込み口と吹き出し口が離れていて、しかも吹き出し口からの風が柔らかいから、しっかり吸引します。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。リモコン付きですので離れた場所からでも操作が可能です。
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) 消費電力(W)空気清浄:しずか6/弱10/標準19/ターボ70・加湿空気清浄:しずか8/弱15/標準21/ターボ72 タンク容量(L)約2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:700×270×270 定格消費電力(W)70(最大消費電力72) 本体質量(kg)9.5(水無し) 風量(m3/min)空気清浄:しずか0.9/弱2.0/標準3.2/ターボ5.5・加湿空気清浄:しずか0.9/弱2.4/標準3.2/ターボ5.5 機能加湿/清潔(ストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(のど・はだ運転/節電運転/花粉運転)便利(チャイルドロック) 運転音(dB)空気清浄:しずか20/弱32/標準41/ターボ53・加湿空気清浄:しずか20/弱36/標準41/ターボ53 適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~25(~41m2)/加湿空気清浄運転時:~25(~41m2)・プレハブ:~14(~23m2)・木造:~8.5(~14m2) モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ 加湿方式500(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業壁掛けキット
設置場所に困らない壁掛けキットです。
適合機種ACM555A-W
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷