6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホワイト 寸法(m)最大高低差:15 接続径冷媒配管:液Φ6.4・ガスΦ9.5
1セット
72,980 税込80,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイキン工業エアコンVXシリーズ
換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
電源(V)単相100
1セット
169,800 税込186,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。
トラスコ品番366-9553 セット内容室内機、室外機 電源(V)単相100 冷房能力(50/60Hz)(kW)0.6~2.8 消費電力(kW)(50/60Hz)0.57/0.57 暖房能力(50/60Hz)(kW)0.7~3.9 標準消費電力料金(50Hz)15.4円/h 標準消費電力料金(60Hz)15.4円/h
1セット
139,800 税込153,780
4日以内出荷

HFC32はHFC410Aと比較して、温暖化影響が低いことに加え、エネルギー効率が優れていることから、機器使用時のエネルギー起因による温室効果ガスを抑制できます。また、空調機1台当たりの冷媒量の削減や、省冷媒にともなう熱交換器などの要素部品のコンパクト化といった利点を持ち、将来的に実現を目指している冷媒のリサイクルにも適している冷媒です。 HFC32は単一冷媒のため、混合冷媒のHFC410A(HFC32とHFC125の混合)に比べ冷媒の組成を気にすることなく充填、回収、再生(リサイクル)を行えます。
冷媒の種類R32 成分HFC-32 無色透明 オゾン破壊系数0 融点(℃)-136 凝固点(℃)-136 関連資料容器回収シート(0.6MB) 地球温暖化係数(GWP)675
1本(9kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷