1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業クリスプ
省エネタイプです。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房に。 トラスコ品番555-0795 幅(mm)1510 高さ(mm)1025 奥行(mm)820 電源(V)三相200 口数1口 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.0/11.2 本体寸法(mm)奥行820 本体寸法(mm)高さ1180 所要圧縮機(kw)3.6 本体寸法(mm)幅1210 首振りなし 消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.26 標準消費電力料金(円/h)50/60Hz:51.9/74.0
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷