「バルブ エア」の検索結果
特価
本日10月25日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
最高使用圧力(MPa)21
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類方向制御弁
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)12
バルブ種類圧力制御弁
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力14MPa
質量(kg)0.4
接続方式ガスケット取付形
弁形式チェック弁付
バルブ種類圧力制御弁
仕様サブプレート
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
オープンルーフ制御方式の電磁比例制御弁を最適に制御します。
トラスコ品番353-0680
質量(kg)1.8
電源(V)AC100、AC200、AC220(50/60Hz)
消費電力最大32VA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×125×145
入力(指令入力)DC0~5Vまたは1kΩのポテンショメータ
使用周囲温度(℃)0~55
入力インピーダンス50kΩ
使用周囲湿度25~90%RH
適合負荷比例ソレノイド(DC24V)
出力電流0~850mA(平均値指示)
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様直動形
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポートA・Bポート
バルブ種類方向制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様直動形
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポートAポート
バルブ種類方向制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様圧力調整ねじ形
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。
ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
質量(kg)2.9
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
仕様ストップ弁
トラスコ品番138-3132
質量(kg)0.4
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
油流れ方向直線
バルブ種類流量制御弁
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]
仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁
トラスコ品番364-9644
質量(kg)2
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類圧力制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様直動形
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポートBポート
バルブ種類方向制御弁
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)0.5
形式ST形シャトル弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形
圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
調整ねじBポート側調節
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
質量(kg)4
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)3.9
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)25
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで、1~5系統の回路を容易に構成できます。
最高使用圧力(MPa)25
仕様マニホールドブロック
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様ブロッキングブロック
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質構造用合金鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化皮膜
ねじピッチ並目
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類方向制御弁
最高使用圧力(MPa)7
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)11.5
スプールばね形式ノースプリング(デテント付)
バルブ種類方向制御弁
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
接続方式ガスケット取付形
圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)7
仕様Sシリーズ流量制御弁用チェック弁
トラスコ品番848-1416
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
バルブ種類流量制御弁
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転
調整ねじBポート側調節
仕様Jシリーズ減圧弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
バルブ種類圧力制御弁
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8991
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ