9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 定格流量(L/min)25 圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25] 制御ポートPポート コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)5 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁
1台
94,980 税込104,478
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 バルブ種類流量制御弁
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。
仕様メータアウト制御 質量(kg)13.6 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5] 制御ポートA・Bポート
1台ほか
55,900 税込61,490
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)1.8 形式モジュラースタック形流量調整弁 呼び径1/4 制御方式メータアウト制御 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 制御ポートBポート
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)2 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時) クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8] 制御ポートA・Bポート バルブ種類流量制御弁
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)