7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
5,190 税込5,709
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
7,690 税込8,459
3日以内出荷

室温10℃から運転可能、排水が3週間に1回と手間いらず。
仕様●運転可能周囲温度(℃):10~45●電源(V):3相200●冷房能力(kW):1.6(50Hz)/2.0(60Hz)●消費電力(kW):0.763(50Hz)/0.981(60Hz)●風量切替:あり●サイズ(mm):430×430×1000●質量(kg):44 アズワン品番67-5773-80
1個
259,800 税込285,780
6日以内出荷

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。 回路変更が簡単。 油圧装置の小型化。 最高圧力35MPa
用途油圧システム用 トラスコ品番848-1390 材質主に鉄 質量(kg)8 区分圧力制御弁 最高使用圧力(MPa)35 圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85 名称Bポートカウンタバランス弁 流量(L/min)300 口径3/8
1個
79,980 税込87,978
12日以内出荷


ダイキン工業クリスプ
省エネタイプです。
用途全体空調が困難な空間への局所冷房に。 トラスコ品番555-0795 幅(mm)1510 高さ(mm)1025 奥行(mm)820 電源(V)三相200 口数1口 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.0/11.2 本体寸法(mm)奥行820 本体寸法(mm)高さ1180 所要圧縮機(kw)3.6 本体寸法(mm)幅1210 首振りなし 消費電力(kW)(50/60Hz)5.97/7.26 標準消費電力料金(円/h)50/60Hz:51.9/74.0
1台
1,298,000 税込1,427,800
3日以内出荷