5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイキン工業絞り弁
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付 質量(kg)0.6 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。 バルブ種類流量制御弁
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] バルブ種類流量制御弁
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェック弁を内蔵しており、一方向は制御流れ、逆方向は自由流れとなります。チェック弁の洩れが少ないので全閉までの微少流量調整が可能です。流量調整ハンドルを左に回すと流量は増加します。流量調整後、調整位置が動かぬようハンドル固定用ねじを締め付けてください。
トラスコ品番364-9652 質量(g)200 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1] バルブ種類流量制御弁
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷

関連カテゴリ