圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21
トラスコ品番364-8672
質量(kg)3.9
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.03~30
弁形式チェック弁無
バルブ種類流量制御弁
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
圧力・温度補償付のため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
バルブ種類流量制御弁
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。0.01L/minの微少流量より制御が可能です。ジャンピング現象が非常に少ない構造です。
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.035[0.35]
バルブ種類流量制御弁
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
微少流量から大流量まで制御できます。
流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付
付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本
質量(kg)3.9
形式Jシリーズ流量調整弁
呼び径1/4
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)自由流れ:30
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]
制御流量(L/min)最大:30
流量調整範囲(L/min)~30
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。微少流量から大流量まで制御できます。流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
最高使用圧力(MPa)21
トラスコ品番364-8664
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.08~105
弁形式チェック弁付
バルブ種類流量制御弁
1台
¥83,980
税込¥92,378
翌日出荷
圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21
トラスコ品番101-5630
質量(kg)3.9
管接続口径1/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.03~30
弁形式チェック弁付
バルブ種類流量制御弁
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類流量制御弁
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)5
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.5~60(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/1~60(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
制御ポートA・Bポート
バルブ種類流量制御弁
03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)4.6
形式モジュラースタック形流量調整弁
呼び径3/8
制御方式メータイン制御
最大流量(L/min)60
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]
制御ポートBポート
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)2
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)0.1~40(入口と出口の圧力差7MPa以下時)/0.5~40(入口と出口の圧力差25MPa以下時)
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートA・Bポート
バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)1.8
形式モジュラースタック形流量調整弁
呼び径1/4
制御方式メータアウト制御
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
制御ポートBポート
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
バルブ種類流量制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。全閉時のリークが非常に少ない構造です。
仕様Sシリーズ絞り弁、温度補償付
質量(kg)0.6
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)7
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類流量制御弁
質量(kg)1.5
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)20
制御ポートA・Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転6.3[63]/1回転
バルブ種類流量制御弁
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。
流量の微調整が容易にできます。
質量(kg)9.5
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)21
接続方式フランジ形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)75
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
1個
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートAポート
バルブ種類流量制御弁
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
特性圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
バルブ種類流量制御弁
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8885
質量(kg)1.7
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9032
質量(kg)2.2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8982
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8907
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9008
質量(kg)2.2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8974
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8966
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8940
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9164
質量(kg)5.8
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM6×35
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)160
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9105
質量(kg)4.4
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM6×35
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)130
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8991
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8958
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9121
質量(kg)4.4
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM6×35
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)130
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9024
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9016
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8931
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9067
質量(kg)4.4
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM6×35
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)160
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8923
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ