騒音特性を向上させた低騒音形です。
電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)
使用流体石油系作動油
ドレン方式内部ドレン形
切換頻度(回分)120
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転
回路2圧制御(消磁時アンロード)
ベント形式ローベント形
バルブ種類圧力制御弁
関連キーワード