3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
62,980 税込69,278
60日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 微少流量から大流量まで制御できます。 流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。 流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。
仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付 付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本 質量(kg)3.9 形式Jシリーズ流量調整弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)自由流れ:30 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35] 制御流量(L/min)最大:30 流量調整範囲(L/min)~30
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷