カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
    • 業務用ヒーター/ストーブ(9)
絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • YAMAZEN(山善)(25)
  • ヤマキ電器(7)
  • DENSO(デンソー)(5)
  • 坂口電熱(9)
  • スイデン(4)
  • Chrester(コンフォー)(12)
  • TEKNOS(1)
  • Aladdin(10)
  • ナカトミ(6)
  • コロナ(26)
  • 静岡製機(17)
  • オリオン機械(8)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • 高須産業(6)
  • コイズミ(5)
  • CML(5)
  • インターセントラル(5)
  • 塚本無線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「赤外線ヒーター」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒート ダイキン工業床置スリム形(連結用ヒーター)工場用セラムヒートダイキン工業
35,900税込39,490
1台
4日以内出荷
セラムヒート床置スリム形シングルタイプのヒーターのみです。上向き25°の範囲で任意に調節が可能です。
質量(kg)7.5電源(V)単相200機能首振りスイッチ・運転ランプ・取っ手・温度過昇防止装置・転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)・電流ヒューズ外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1030×330×365(スタンド装着時)消費電力(kW)1.5運転電流(A)7.5
遠赤外線セラムヒート(ヒーター部) ダイキン工業遠赤外線セラムヒート(ヒーター部)ダイキン工業
46,800税込51,480
1台
当日出荷
セラムヒーターの交換用ヒーターです。
用途ERK10NSの交換用ヒーターとして。トラスコ品番369-0951
遠赤外線暖房機、セラムヒート ダイキン工業遠赤外線暖房機、セラムヒートダイキン工業
43,900税込48,290
1台
翌々日出荷
熱量の90~95%が体に吸収され、芯からあたたまります。 換気中でも風の影響を受けず温もりがまっすぐ届きます。 足元も、芯からあったかく、テレワークや勉強にもおすすめです。 洗練されたフィルムで、すっきりと置けます。 人感センサー搭載で、人の不在を検知すると15分後に自動停止します。 電源をつけると、すぐに温まり始めます。 電源コードが3mあり、コンセントから離れた場所にも置くことができます。 お部屋の空気が乾燥しにくいです。 温風による不快さがありません。 運転音は静かでヒーター部が眩しく感じません。 縦向き・横向き、角度も自在に動かすことができます。 リズムモード搭載で温かさはそのままでも約15%節電されます。 温度モード搭載で室内温度が約22℃まで温まると自動でパワーセーブします。 速暖モード搭載で立ち上がりは全力で暖房運転を行い、暖かくなると設定の暖房運転に切り換わります。 丈夫な被膜で覆われた、より安全性の高いキャプタイヤコードを採用しました。 安全性にも気配り設計。 1.5kgの鉄球を1mの高さから落としても割れない丈夫な造りです。
質量(kg)8電源(V)単相100(50/60Hz)角度(°)上向き30、自動首振り70電源コード(m)3(キャプタイヤコード)機能デジタルワット表示、首振りスイッチ、チャイルドロック、消し忘れ防止6時間タイマー、縦・横兼用スタンド、二重過熱防止機能、二重転倒OFF機能(転落保護スイッチ)、停電時安全装置、過電流防止機能外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)縦向き:652×342×342(663×342×342突起部含む)、横向き:502×560×342(502×577×342突起部含む)消費電力(kW)0.25~1.1アズワン品番65-1698-47ボディーカラーマットホワイト(ーW)RoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)2.5~111時間あたりの電気代目安(円)6.75~29.6(最小~最大)
遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ ダイキン工業遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプダイキン工業
189,000税込207,900
1台
当日出荷
遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。
トラスコ品番776-4014質量(kg)22電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5標準消費電力料金(円/h)72
セラムヒート・首振りなし トリプルタイプ ダイキン工業セラムヒート・首振りなし トリプルタイプダイキン工業
119,000税込130,900
1台
3日以内出荷
用途工場・作業所用(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー電源(V)三相200ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12)適合スタンドキャスター付/YVC3N
セラムヒート・首振りなし ツインタイプ ダイキン工業セラムヒート・首振りなし ツインタイプダイキン工業(1件のレビュー)
75,900税込83,490
1台
3日以内出荷
転倒OFFスイッチ標準装備。 上向き25°左右15°の範囲で任意に調節が可能。
用途工場・作業所用電源(V)単相200ヒーターセラミックコーティングヒーター(Φ12)適合スタンドキャスター付/YVC2N(天板)ブラック、(本体)シルバー、(スタンド)ダークグレー
セラムヒート・自動首振りタイプ ダイキン工業セラムヒート・自動首振りタイプダイキン工業
61,900税込68,090
1台
当日出荷から4日以内出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能首振りスイッチ、運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズスタンド標準付属
セラムヒート・首振りなし シングルタイプ ダイキン工業セラムヒート・首振りなし シングルタイプダイキン工業(1件のレビュー)
49,900税込54,890
1台
当日出荷から7日以内出荷
遠赤外線で身体の芯から暖めます。 遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。 波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。 少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。 燃焼しないから安心してお使い頂けます。 空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。 ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。
用途工場・作業所用天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら