「電磁比例リリーフ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
78,980 税込86,878
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) 使用流体石油系作動油 ドレン方式内部ドレン形 切換頻度(回分)120 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転 回路2圧制御(消磁時アンロード) ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
呼び径3/4B 種類電磁弁 使用流体石油系作動油 トラスコ品番838-8135 質量(kg)8.1
1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷

騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁 使用流体石油系作動油
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)



ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形 質量(kg)6.4 形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁 呼び径3/8 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210] 記号DINコネクタ取付方向 上側 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

関連カテゴリ