「高圧 エア」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4
適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152
トラスコ品番838-8494
形状その他継手
名称ブロッキングブロックセット
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
付属品2連ブロック×1、Oリング(P20、1種B)×1、六角穴付ボルト M8×70L×3、吊りボルト M8×2、高圧プラグ Rc3/8×3、取付要領書×1
適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152
トラスコ品番838-8495
形状その他継手
名称2連ブロックセット
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
付属品配管(ブレード入ゴムホース)×1、樹脂継手×2、ゴムバンド×2、配管要領書×1
形状その他継手
名称配管セット
2つの入口の圧力を比較し、高圧側と出口を連通させる弁です。
質量(kg)0.5
形式ST形シャトル弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)20
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]
接続方式接続口 G1/4 Oリングボス接続形
圧力(MPa[kgf/cm2])圧力降下:0.5[5]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8885
質量(kg)1.7
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9032
質量(kg)2.2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8982
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9164
質量(kg)5.8
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM6×35
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)160
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9105
質量(kg)4.4
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM6×35
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)130
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8991
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8958
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8907
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
HFC-32(R-32) は環境性/エネルギー効率/安全性/経済性の観点でバランスの取れた空調用冷媒です。オゾン層破壊係数(ODP)※1 がゼロ、地球温暖化係数(GWP)※2 が 675 であるため、従来冷媒のR-410A やHCFC-22(R-22)に比べて環境への影響が低減されます。GWP はR-410A と比べ、約68%低減。R-32 は R-22 や R-410A に比べて 1.5 倍の冷凍能力を有します。このような特性から、夏場の電力需要ピーク時の電力不足の緩和にも寄与します。冷媒の安全性を規定する国際規格(ISO817:2014)では、R-32 の燃焼性区分は微燃性 (Class 2L:最も弱い燃焼性区分) に区分されています。空調機器での使用に関しては、リスクアセスメントを実施した上、安全に使用できることを確認しています。
用途HFC-32 は液化高圧ガスです。ご使用前に必ずメーカー発行の SDS および梱包箱に記載の注意事項をお読み下さい。
仕様容器回収について:ご使用後は、ダイキン工業Web ページより空容器引取依頼書をダウンロード頂き、必要事項をご記入の上、指定運送業者にFAX をお送りください。最寄りの運送会社から引取りにお伺いいたします。
径(Φmm)口金:5/16フレア(1/2UNF-20) ※R410冷媒NRC と同等
梱包内容NRC 容器(Non-Refillable Cylinder) サイフォン管付き
1本
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8974
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8966
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8940
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
9日以内出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9121
質量(kg)4.4
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM6×35
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)130
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9024
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9016
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9008
質量(kg)2.2
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8931
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC200
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付方式ねじ
呼び径3/8
最大流量(L/min)25
最高使用圧力(MPa)13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-9067
質量(kg)4.4
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM6×35
電源電圧(V)DC24
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)160
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥52,980
税込¥58,278
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8923
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可
トラスコ品番364-8893
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)35
接続方式ガスケット取付形
取付ボルトM5×45
電源電圧(V)AC100
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)100
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
¥52,980
税込¥58,278
9日以内出荷
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付ねじ
呼び径3/8
最大流量(L/min)25
最高使用圧力(MPa)13.7
RoHS指令(10物質対応)対応
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現しました。
カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間の使用が可能です。
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
許容回転数(min-1[r.p.m])600~1800
使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
最低使用圧力(MPa)0.7
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。
防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)1.8
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)12
バルブ種類圧力制御弁
35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。
ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)35
管接続口径1/2
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
切換頻度(回分)120
パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
圧力バランスをとった構造の為、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
コンパクト設計の為、取付スペースが小さくできます。
流量の微調整が容易にできます。
質量(kg)9.5
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)21
接続方式フランジ形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)75
弁形式チェック弁付
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
1個
¥42,980
税込¥47,278
60日以内出荷
イントラベーンタイプ構造で、高圧での低騒音を実現。
カートリッジタイプ設計のため、安心して長期間のご使用が可能です。
最高圧力20.6MPaまで対応したベーンポンプです。お客様の用途に合わせて、様々な産業機械にお使い頂けます。
最高使用圧力(MPa)17.2
種類ベーンポンプ
使用流体耐摩耗性作動油/水・グリコール系作動油
オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70]
仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁
質量(kg)2.5
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)30
バルブ種類圧力制御弁
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。
回路変更が簡単。
油圧装置の小型化。
最高圧力35MPa
用途油圧システム用
トラスコ品番848-1390
材質主に鉄
質量(kg)8
区分圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)35
圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85
名称Bポートカウンタバランス弁
流量(L/min)300
口径3/8
1個
¥79,980
税込¥87,978
12日以内出荷
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類圧力制御弁
関連キーワード
1
2
次へ